Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M67010.060.0010 Gjengerulleskrue, 10 mm lengde, kasse herdet stål, M6 X 1 mm gjengestørrelse, 100PK | CG8JRP 54FV26

FABORY M67010.060.0010 Gjengerulleskrue, 10 mm lengde, kasse herdet stål, M6 X 1 mm gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8JRP Modell: M67010.060.0010Kryssreferanse: 54FV26
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
883NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådrulleskrue
KjøretypeHex
Driverstørrelse10.0mm
FinishSink belagt
Hode Dia.13.0 mm
Hodehøyde5.2 mm
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde10 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målingMetric
TrådstørrelseM6 x 1
typenGjengerulling med flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4284
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For trådkutting

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M67010.060.0010 Gjengerulleskrue, 10 mm lengde, kasse herdet stål, M6 X 1 mm gjengestørrelse, 100PK
883NOK /pakke