FABORY L67010.040.0015 Thread Rolling Screw, 15mm Length, Case Hardened Steel, M4 X 0.70mm Thread Size, 5000PK | CG8BKE 179N54

FABORY L67010.040.0015 Gjengerulleskrue, 15 mm lengde, kasse herdet stål, M4 X 0.70 mm gjengestørrelse, 5000PK

På lager
Vare: CG8BKE Modell: L67010.040.0015Kryssref: 179N54

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 263 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådrulleskrue
KjøretypeHex
Driverstørrelse7.00mm
FinishSink belagt
Hode Dia.8.9 mm
Hodehøyde3.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde15 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målingMetric
TrådstørrelseM4 x 0.7
typenGjengerulling med flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.913
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For trådkutting

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L67010.040.0015 Gjengerulleskrue, 15 mm lengde, kasse herdet stål, M4 X 0.70 mm gjengestørrelse, 5000PK
21 263 NOK /pakke