TRACEABLE termometre

filtre

TRACEABLE -

Termometer

StilModellTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4241-2 grader til 2 grader1 989NOK
B4244-2 grader til 39 grader2 137NOK
C424223 Grader til 27 Grader2 025NOK
B424335 Grader til 39 Grader1 966NOK
TRACEABLE -

Termistor termometre

StilModellBatteritypeoppløsningTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris (eks. mva)
A43771.5V sølvoksid0.1 grader C (-20 til 200), 1 grader C (under -20 eller over 200)--58 grader til 572 grader F1 465NOK
B41521.5V sølvoksid0.1 grader C (-20 til 200), 1 grader C (under -20 eller over 200)--58 grader til 500 grader F1 282NOK
C44301.5V sølvoksid---58 grader til 572 grader F715NOK
D40391.5V sølvoksid-+/-0.5 grader (på testede punkter) eller +/-1 grader (fra -20 grader til 100 grader C)-58 grader til 572 grader961NOK
E40009V alkalisk0.001 Degrees+/- 0.05 grader C-58° til 302° F7 711NOK
TRACEABLE -

Datalogging termometre

StilModellPris (eks. mva)
A64422 554NOK
B64442 859NOK
C64402 768NOK
D64412 952NOK
E64432 772NOK
F64463 166NOK
G64452 918NOK
TRACEABLE -

Kritiske temperatur digitale termometre

StilModellSakPris (eks. mva)
A6439Datalogger2 481NOK
B5651Digitalt termometer798NOK
C6600Termometer4 398NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?