Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRACEABLE 4152 Thermistor Thrmom -58 Til 500f Digital | AC9UXB 3KGN1

TRACEABLE 4152 Thermistor Thrmom -58 Til 500f Digital

På lager
Vare: AC9UXB Modell: 4152Kryssreferanse: 3KGN1
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
1 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermistor Termometer
NøyaktighetPluss eller minus 1 grad C
Batteritype1.5V sølvoksid
KalibreringssertifikatNIST
ViseLCD
oppløsning0.1 grader C (-20 til 200), 1 grader C (under -20 eller over 200)
Temp. Område-58 grader til 500 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeoppløsningTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris
SPORBAR 4377 termistortermometer -58 til 572f Digital | AC9UXN 3KGP4 43771.5V sølvoksid0.1 grader C (-20 til 200), 1 grader C (under -20 eller over 200)--58 grader til 572 grader F1 465 NOK
SPORBAR 4430 termistortermometer -58 til 572f Digital | AC9UXW 3KGR6 44301.5V sølvoksid---58 grader til 572 grader F715NOK
TRACEABLE 4000 termistortermometer -58 til 302 F Digital | AC9VUM 3KTV2 40009V alkalisk0.001 Degrees+/- 0.05 grader C-58 grader. til 302 grader. F7 711 NOK
SPORBAR 4039 termistortermometer -58 til 572 F Digital | AC9VUP 3KTW3 40391.5V sølvoksid-+/-0.5 grader (på testede punkter) eller +/-1 grader (fra -20 grader til 100 grader C)-58 grader til 572 grader961NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRACEABLE 4152 Thermistor Thrmom -58 Til 500f Digital
1 282 NOK / enhet