CEP Midlertidige kraftfordelingsbokser og vogner

filtre

CEP -

Kraftfordelings vogner

StilModellampsInletOutletPris (eks. mva)
A6212DC100Direkte kablet(4) 50A @ 125 / 250V ikke-GFCI, (2) 20A @ 125V GFCI90 634NOK
B6221CC200Kamlåser(8) 20A @ 120 / 208V L21-20R Ikke-GFCI, (2) 20A @ 125V 5-20R GFCI144 028NOK
C6220CC200Kamlåser(6) 50A @ 125 / 250V, (2) 30A @ 250V Non-GFCI, (2) 20A @ 125V GFCI 5-20R102 299NOK
CEP -

Kraftfordelingsbokser

StilModellAntall ledningerampsFARGEOutletSpenningsverdierLedningslengdeInletSakPris (eks. mva)
A7706G450Sølv(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Twist Lock 50A @ 125/250 VACStrømfordelingsboks21 224NOK
A7706 GU450Sølv(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Twist Lock 50A @ 125/250 VACStrømfordelingsboks21 539NOK
B7506 GU450Sølv(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Twist Lock 50A @ 125/250 VACStrømfordelingsboks22 761NOK
C6507G430Gul(4) L5-20R GFCI125 / 250 VAC6ft.L14-30PStrømfordelingsboks10 620NOK
D6506 GU450Gul(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Twist Lock 50A @ 125/250 VACStrømfordelingsboks14 291NOK
D6506G450Gul(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Twist Lock 50A @ 125/250 VACStrømfordelingsboks13 298NOK
E6508G450Gul(4) L5-20R GFCI125 / 250 VAC6ft.CS6365Strømfordelingsboks11 919NOK
F6508 GU450Gul(4) 5-20R GFCI125 / 250 VAC6ft.CS6365Strømfordelingsboks11 832NOK
B7506G450Sølv(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Twist Lock 50A @ 125/250 VACStrømfordelingsboks19 226NOK
G8706G450Gul(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Twist Lock 50A @ 125/250 VACStrømfordelingsboks17 058NOK
G8706 GU450Gul(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Twist Lock 50A @ 125/250 VACStrømfordelingsboks16 606NOK
C6507 GU430Gul(4) 5-20R GFCI125 / 250 VAC6ft.L14-30PStrømfordelingsboks10 765NOK
H6210DC5100Silver / Black(10) 20A @ 125V GFCI, (2) 30A @ 250V Ikke-GFCI120 / 208 VAC20ft.Direkte kabletKraftfordelingsvogn104 295NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?