VERMONT AMERICAN Taps

Hånd- og rørkraner i karbonstål med permanent etset borstørrelse på siden. Ideell for å kutte innvendige gjenger eller installere rørfittings. Har 3-/4-fløytedesign for å sikre rask sponklaring og avfaset gjenger på koniske kraner for enkel start i tøffe materialer

filtre

StilModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris (eks. mva)
A2005831.875 "400.141 / 0.145 "#49 / 16 "UNC61NOK
A2006032"320.137 / 0.142 "#611 / 16 "UNC60NOK
A2006132.125 "320.164 / 0.166 "#83 / 4 "UNC66NOK
A2006842.5 "200.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNC68NOK
A2008043 13 / 16 "110.474 / 0.477 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNC199NOK
A2007843.593120.424 / 0.427 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNC174NOK
A2007643.375 "130.362 / 0.364 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC121NOK
A2007443.156 "140.318 / 0.321 "7 / 16 "1.437 "UNC112NOK
A2007142 23 / 32 "240.314 / 0.318 "5 / 16 "1.125 "UNF80NOK
A2007042 23 / 32 "180.314 / 0.318 "5 / 16 "1.125 "UNC79NOK
A2006942.5 "280.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNF65NOK
A2006342.375 "320.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNF69NOK
A2006442.375 "240.216 / 0.220 "#1215 / 16 "UNC66NOK
A2006242.375 "240.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNC67NOK
A2008143 13 / 16 "180.474 / 0.477 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF210NOK
A2007943.593180.424 / 0.427 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNF164NOK
A2007743.375 "200.362 / 0.364 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNF127NOK
A2007543.156 "200.318 / 0.321 "7 / 16 "1.437 "UNF113NOK
A2007342 15 / 16 "240.376 / 0.381 "3 / 8 "1.25 "UNF96NOK
A2007242 15 / 16 "160.376 / 0.381 "3 / 8 "1.25 "UNC101NOK
A2008444.25 "100.584 / 0.586 "3 / 4 "2"UNC266NOK
StilModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris (eks. mva)
A21112Grov32"0.50mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "70NOK
A21117Grov42.125 "0.70mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "4NOK
A21124Grov42.375 "0.90mmD70.216 / 0.220 "M515 / 16 "70NOK
A21118Grov42.125 "0.75mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "66NOK
A21131Grov42.5 "1.00mmH40.250 / 0.257 "M71"83NOK
A21139Grov42.875 "1.25mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "101NOK
A21142Grov42 15 / 16 "1.50mmD100.299 / 0.301 "M101.25 "118NOK
A21144Grov43.156 "1.50mmH40.318 / 0.321 "M111.437 "123NOK
A21148Grov43.375 "1.75mmD110.362 / 0.364 "M121 21 / 32 "145NOK
A21138end42.875 "1.00mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "107NOK
A21141end42 15 / 16 "1.25mmD100.299 / 0.301 "M101.25 "8NOK
A21113end32"0.60mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "-
RFQ
A21147end43.375 "1.50mmD110.362 / 0.364 "M121 21 / 32 "143NOK
VERMONT AMERICAN -

Rørkran av karbonstål, ubelagt finish

StilModellTonehøydeGjengetypePris (eks. mva)
A2037127PT85NOK
B2118128BSP95NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?