Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT AMERICAN 21139 Håndkran M9 x 1.25 Ubelagt | AC2XNZ 2NWU8

VERMONT AMERICAN 21139 Håndkran M9 x 1.25 Ubelagt

På lager
Vare: AC2XNZ Modell: 21139Kryssref: 2NWU8
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
Finishubestrøket
MaterialeHøyt karbonstål
Antall fløyter4
Total lengde2.875 "
Tonehøyde1.25mm
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.0.270 / 0.271 "
StørrelseM9
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
VERMONT AMERICAN 21112 Håndkran M3 x 0.5 Ubelagt | AC2XNN 2NWT7 21112Grov32"0.50mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "83NOK
VERMONT AMERICAN 21113 Håndkran M3 x 0.6 Ubelagt | AC2XNP 2NWT8 21113end32"0.60mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "-
RFQ
VERMONT AMERICAN 21117 Håndkran M4 x 0.7 Ubelagt | AC2XNQ 2NWT9 21117Grov42.125 "0.70mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "4NOK
VERMONT AMERICAN 21118 Håndkran M4 x 0.75 Ubelagt | AC2XNR 2NWU1 21118Grov42.125 "0.75mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "69NOK
VERMONT AMERICAN 21124 Håndkran M5 x 0.9 Ubelagt | AC2XNU 2NWU3 21124Grov42.375 "0.90mmD70.216 / 0.220 "M515 / 16 "67NOK
VERMONT AMERICAN 21131 Håndkran M7 x 1 Ubelagt | AC2XNW 2NWU5 21131Grov42.5 "1.00mmH40.250 / 0.257 "M71"84NOK
VERMONT AMERICAN 21138 Håndkran M9 x 1 Ubelagt | AC2XNY 2NWU7 21138end42.875 "1.00mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT AMERICAN 21139 Håndkran M9 x 1.25 Ubelagt
110NOK / enhet