PETERSEN PRODUCTS Bankverktøy

filtre

PETERSEN PRODUCTS -

910-4-serien hetekranhylse

StilModellBoltstørrelseNominell størrelseUttakstilkoblingPris (eks. mva)
A910-4310-0610453 / 4 "x 9"10 "x 6"6"15 042NOK
A910-4324-1224823 / 4 "x 9"24 "x 12"12 "38 312NOK
A910-4318-1019413 / 4 "x 9"18 "x 10"10 "30 523NOK
A910-4318-0819413 / 4 "x 9"18 "x 8"8"22 328NOK
A910-4316-0817883 / 4 "x 9"16 "x 8"8"22 328NOK
A910-4310-0410453 / 4 "x 9"10 "x 4"4"13 484NOK
A910-4318-1219413 / 4 "x 9"18 "x 12"12 "35 002NOK
A910-4316-1017883 / 4 "x 9"16 "x 10"10 "30 523NOK
A910-4316-1015733 / 4 "x 9"14-16 "x 10"10 "29 160NOK
A910-4316-0615733 / 4 "x 9"14-16 "x 6"6"16 989NOK
A910-4310-0810453 / 4 "x 9"10 "x 8"8"19 618NOK
A910-4324-1024823 / 4 "x 9"24 "x 10"10 "34 921NOK
A910-4320-1221513 / 4 "x 9"20 "x 12"12 "36 057NOK
A910-4320-0821513 / 4 "x 9"20 "x 8"8"24 519NOK
A910-4316-0815733 / 4 "x 9"14-16 "x 8"8"21 484NOK
A910-4312-0812423 / 4 "x 9"12 "x 8"8"20 235NOK
A910-4308-0608363 / 4 "x 9"8 "x 6"6"14 604NOK
A910-4308-0408363 / 4 "x 9"8 "x 4"4"13 387NOK
A910-4324-0824823 / 4 "x 9"24 "x 8"8"26 904NOK
A910-4320-1021513 / 4 "x 9"20 "x 10"10 "33 054NOK
A910-4312-0612423 / 4 "x 9"12 "x 6"6"15 918NOK
A910-4304-0304504 "til 6"4 "x 3"3"13 419NOK
A910-4306-0304505 / 8 "x 6"6 "x 3"3"12 300NOK
A910-4306-0406575 / 8 "x 6"6 "x 4"4"12 300NOK
A910-4306-0606575 / 8 "x 6"6 "x 6"6"14 409NOK
PETERSEN PRODUCTS -

261-serie hot tapper

StilModellPris (eks. mva)
A261-00055 630NOK
B261-0040-C11 927NOK
C261-005013 322NOK
D261-004010 369NOK
C261-00359 817NOK
C261-00309 200NOK
C261-00258 665NOK
C261-00157 091NOK
B261-0010-C7 350NOK
B261-0060-C17 866NOK
B261-0050-C15 334NOK
B261-0035-C11 294NOK
C261-00076 004NOK
B261-0030-C10 580NOK
B261-0025-C9 979NOK
B261-0020-C8 568NOK
C261-00207 448NOK
B261-0015-C8 162NOK
B261-0012-C7 756NOK
C261-00126 750NOK
C261-00106 377NOK
B261-0007-C6 912NOK
C261-006015 529NOK
PETERSEN PRODUCTS -

261 Series Hot Tapping Kit

StilModellPris (eks. mva)
A261-0060-K44 982NOK
B261-0020-K15 351NOK
B261-0020-KC17 671NOK
A261-0060-KC51 748NOK
PETERSEN PRODUCTS -

262 Series Hot Tap Drill

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A262-2040-4040 "38 101NOK
B262-2040-5252 "41 915NOK
B262-2040-6464 "46 101NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?