EATON Svingbare ledd

filtre

EATON -

FS6500-serien dreieledd

StilModellTilkoblingDriftstrykkTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AFS65007-0606-01FNPT x MNPT5000 psi2.28 "2.53 "1 630NOK
AFS65007-0404-01FNPT x MNPT5000 psi2.27 "2.6 "1 663NOK
AFS65007-0808-01FNPT x MNPT3500 psi2.65 "2.88 "1 663NOK
BFS65009-0606-01Mann JIC x Mann SAE5000 psi2.360 "2.35 "1 556NOK
BFS65009-0404-01Mann JIC x Mann SAE5000 psi2.35 "2.39 "1 539NOK
BFS65009-1616-01Mann JIC x Mann SAE3500 psi3.68 "3.67 "3 044NOK
BFS65009-0808-01Mann JIC x Mann SAE3500 psi2.46 "2.65 "1 076NOK
BFS65009-1212-01Mann JIC x Mann SAE3500 psi3.31 "3.28 "2 025NOK
BFS65003-0404-01Mann JIC x MNPT5000 psi2.35 "2.6 "1 572NOK
BFS65003-0606-01Mann JIC x MNPT5000 psi2.360 "2.53 "1 617NOK
BFS65003-1212-01Mann JIC x MNPT3500 psi3.31 "3.21 "1 835NOK
BFS65003-0808-01Mann JIC x MNPT3500 psi2.66 "2.88 "1 572NOK
AFS65000-1212-01NPSM x MNPT3500 psi3.09 "3.21 "1 947NOK
AFS65000-1616-01NPSM x MNPT3500 psi3.48 "3.91 "2 239NOK
AFS65000-0404-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.6 "1 669NOK
AFS65000-0808-01NPSM x MNPT3500 psi2.39 "2.88 "1 679NOK
CFS65000-0606-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.53 "1 613NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?