Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FS65009-0606-01 Fs65009-0606-01 Fs6500 | AB3DKJ 1RKV7

EATON FS65009-0606-01 Fs65009-0606-01 Fs6500

På lager
Vare: AB3DKJ Modell: FS65009-0606-01Kryssreferanse: 1RKV7
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
1 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingfeste
TilkoblingMann JIC x Mann SAE
MaterialeForzinket stål
Driftstrykk5000 psi
Total høyde2.360 "
Total lengde2.35 "
Forsegl materialeBuna N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hustråd (9 / 16-18 UNF)
    • Ermetråd (9 / 16-18 UNF)
    • Svingbar størrelse (3/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingDriftstrykkTotal høydeTotal lengdePris
EATON FS65000-0404-01 Fs65000-0404-01 Fs6500 | AB3DJV 1RKU3 FS65000-0404-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.6 "1 669 NOK
EATON FS65000-0606-01 Fs65000-0606-01 Fs6500 | AB3DJW 1RKU4 FS65000-0606-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.53 "1 613 NOK
EATON FS65000-0808-01 Fs65000-0808-01 Fs6500 | AB3DJX 1RKU5 FS65000-0808-01NPSM x MNPT3500 psi2.39 "2.88 "1 679 NOK
EATON FS65000-1212-01 Fs65000-1212-01 Fs6500 | AB3DJY 1RKU6 FS65000-1212-01NPSM x MNPT3500 psi3.09 "3.21 "1 947 NOK
EATON FS65000-1616-01 Fs65000-1616-01 Fs6500 | AB3DJZ 1RKU7 FS65000-1616-01NPSM x MNPT3500 psi3.48 "3.91 "2 239 NOK
EATON FS65003-0404-01 Fs65003-0404-01 Fs6500 | AB3DKA 1RKU8 FS65003-0404-01Mann JIC x MNPT5000 psi2.35 "2.6 "1 572 NOK
EATON FS65003-0606-01 Fs65003-0606-01 Fs6500 | AB3DKB 1RKU9 FS65003-0606-01Mann JIC x MNPT5000 psi2.360 "2.53 "1 617 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FS65009-0606-01 Fs65009-0606-01 Fs6500
1 556 NOK / enhet