SSI Sugediffusorsiler

filtre

StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A0300-125SFIH-429.9 "3 x 2 "3 529NOK
A0250-125SFIH-4210.6 "2-1 / 2 x 2 "2 726NOK
A0250-125SFIJ-4210.6 "2-1/2 x 2-1/2"3 283NOK
A0300-125SFIK-4211.2 "3 x 3 "3 913NOK
A0300-125SFIJ-4211.2 "3 x 2-1 / 2 "3 913NOK
A0400-125SFIM-4212.9 "4 x 4 "6 020NOK
A0400-125SFIK-4213.1 "4 x 3 "5 253NOK
A0600-125SFIM-4213.1 "6 x 4 "10 781NOK
A0500-125SFIM-4215.5 "5 x 4 "7 646NOK
A0500-125SFIN-4215.5 "5 x 5 "8 546NOK
A0600-125SFIP-4216.7 "6 x 6 "10 671NOK
A0600-125SFIN-4216.7 "6 x 5 "11 414NOK
A0800-125SFIP-4216.9 "8 x 6 "13 297NOK
A0800-125SFIQ-4221.4 "8 x 8 "17 396NOK
SSI -

Sil sugesprederstørrelse 2 x 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
0200-125SFIH-42AB3FQQ2 552 NOK
SSI -

Sil, 2 tommer, 10 1/4 tommer lengde, støpejern, FF-flens, 20 mesh

ModellSakPris (eks. mva)
0200-125SFIG-42CU4GPR1 914 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?