SSI 0200-125SFIH-42 Sil Sugediffusor Størrelse 2 x 2 In | AB3FQQ 1RXH1

SSI 0200-125SFIH-42 Sil Suge Diffuser Størrelse 2 x 2 Tommer

På lager
Vare: AB3FQQ Modell: 0200-125SFIH-42Kryssreferanse: 1RXH1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksil
Body MaterialCast Iron
TilkoblingFF Flens
Lengde9.9 "
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.212 F
Skjerm304 rustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
ForsegleBuna N
Størrelse2 x 2 "
typenSugediffusor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.1695
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)47.5
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8421210000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI 0200-125SFIH-42 Sil Suge Diffuser Størrelse 2 x 2 Tommer
2 552 NOK / enhet