SSI 0300-125SFIJ-42 Sil sugespreder 3 x 2 1/2 In | AB3FQV 1RXH5

SSI 0300-125SFIJ-42 sil-sugespreder 3 x 2 1/2 in

På lager
Vare: AB3FQV Modell: 0300-125SFIJ-42Kryssreferanse: 1RXH5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksil
Body MaterialCast Iron
TilkoblingFF Flens
Lengde11.2 "
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.212 F
Skjerm304 rustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
ForsegleBuna N
Størrelse3 x 2-1 / 2 "
typenSugediffusor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)41.15
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8421210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
SSI 0250-125SFIH-42 silesugdiffusor 2 1/2 x 2 tommer | AB3FQR 1RXH2 0250-125SFIH-4210.6 "2-1 / 2 x 2 "2 726 NOK
SSI 0250-125SFIJ-42 Sil Sugediffusor Størrelse 2 1/2 In | AB3FQT 1RXH3 0250-125SFIJ-4210.6 "2-1/2 x 2-1/2"3 283 NOK
SSI 0300-125SFIH-42 Sil Sugediffusor Størrelse 3 x 2 In | AB3FQU 1RXH4 0300-125SFIH-429.9 "3 x 2 "3 529 NOK
SSI 0300-125SFIK-42 Sil sugesprederstørrelse 3 x 3 tommer | AB3FQW 1RXH6 0300-125SFIK-4211.2 "3 x 3 "3 913 NOK
SSI 0400-125SFIK-42 Sil sugespredningsstørrelse 4 x 3 tommer | AB3FQX 1RXH7 0400-125SFIK-4213.1 "4 x 3 "5 253 NOK
SSI 0400-125SFIM-42 Sil sugesprederstørrelse 4 x 4 tommer | AB3FQY 1RXH8 0400-125SFIM-4212.9 "4 x 4 "6 020 NOK
SSI 0500-125SFIM-42 Siltsugdiffusorstørrelse 5 x 4 tommer | AB3FQZ 1RXH9 0500-125SFIM-4215.5 "5 x 4 "7 646 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI 0300-125SFIJ-42 sil-sugespreder 3 x 2 1/2 in
3 913 NOK / enhet