KILLARK Strobe og blinkende lys

filtre

KILLARK -

NVSL-serie LED-lys i polyester

Killark NVSL-serien LED-signalarmaturer er egnet for varslings- og signaleringsapplikasjoner på korrosive og farlige steder. Disse enhetene har en omvendt kjegledesign for å tilby 360 graders dekning for maksimal lysprojeksjon. De leverer høy lumenintensitet (420 mikroblink per minutt) for økt visuell oppfatning i miljøer med lite lys. Disse enhetene er laget av glassfylt herdeplast for å motstå kjemikalier, hydrokarboner og løsemidler. De kan monteres i alle retninger, inkludert Lexan-objektivet i opp- eller sideposisjon.
Raptor Supplies tilbyr også Killark farlige varsellys med xenon-teknologi for å levere 60 til 80 blink i minuttet.

StilModellSaklight OutputPris (eks. mva)
ANVSLCFG26RLED Beacon Strobe70.8 Candela5 195NOK
BNVSLCFG26GLED skjult strobelys100 Candela5 344NOK
CNVSLCFG26AStobe Light148 Candela5 513NOK
KILLARK -

Farlig varsellampe, LED

Killarks farlige varsellys har en omvendt kjegledesign for å gi 360 graders dekning for maksimal lysprojeksjon. De har en blitshastighet på 7 mikroblits per sekund for økt visuell persepsjon og kan monteres i alle retninger (inkludert objektivet i opp- eller sideposisjoner). De inneholder ikke synlig glass og overholder klasse II, F & G-klassifiseringer som kreves for matforedlingsanlegg. Disse varsellysene er tilgjengelige i lyseffekter fra 70.8 til 148 candela. Valgte Killark varsellys leveres med kuppelformede linser som samler alt lyset og forstørrer det mot måloverflaten.

StilModellSaklight OutputPris (eks. mva)
ANVSLCFG25R4C15, 40 kHz omformer70.8 Candela5 765NOK
BNVSLCFG25ALED varsellys148 Candela5 513NOK
KILLARK -

NVSZM-serie Xenon-lys, 120VAC, 60-80 blink / min

Killark NVSZM-seriens xenonlys er designet for applikasjoner for advarsler og signaler. Disse xenon-enhetene har glassfylt termohærdet polyesterhus med en Lexan-linse som tåler omgivelsestemperaturer fra -40 til 40 grader C. De gir 60 til 80 blink per minutt for høy merkbarhet og jevn fordeling av lysutbredelse. Utvalgte modeller (farlig sted blinkende lys) har LED-teknologi som gir langvarig drift med minimalt energiforbruk.

StilModellPris (eks. mva)
ANVSZMFG01R5 615NOK
BNVSZMFG01A5 608NOK
CNVSZMFG01G5 608NOK
KILLARK -

Farlige Xenon-varsellys, 12-80VDC

Killark EnviroRite NVS-serien, xenon-varsellys er ideelle for varslingsapplikasjoner på innendørs og utendørs farlige steder. Disse eksplosjonssikre blinkende enhetene kommer med et glassfylt herdeplasthus og Lexan-linse for å tåle omgivelsestemperaturer fra -40 til 40 grader C og motstå kjemisk korrosjon. De kan monteres på veggen og blinke 60 til 80 ganger i minuttet for å skape større visuell oppfatning. Velg fra et bredt utvalg av disse armaturene med spenningsklassifiseringer på 12 - 80VDC i gul, rød og grønn strobefarger.
Vi tilbyr også 120VAC varsellys har 120VAC strømkilde med lampelevetid på 10,000 XNUMX timer.

StilModellPris (eks. mva)
ANVSZMFG26A5 608NOK
BNVSZMFG26G5 608NOK
CNVSZMFG26R5 476NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?