LITTLE GIANT Lagervogner

Ideell for lagring, ordreplukking og sorteringsapplikasjoner. Leveres med støpe-/fenol/polyuretanhjul for å håndtere belastninger på mellom 1200 og 3600 lb. Utvalgte modeller har en emalje/pulverlakkert finish

filtre

LITTLE GIANT -

3-sidig aksjevogn

StilModellFinishAntall hyllerTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris (eks. mva)
AT2-2460-6PY-266 "24.5 "60 "24 "18 153NOK
AT2-3060-6PY-266 "30.5 "60 "30 "19 858NOK
AT2-3048-6PY-254 "30.5 "48 "30 "14 681NOK
BT3-3060-6PY-366 "30.5 "60 "30 "18 630NOK
AT1-3060-6PYemalje166 "30.5 "60 "30 "12 348NOK
AT1-2448-6PYemalje154 "24.5 "48 "24 "9 940NOK
AT1-2460-6PYemalje166 "24.5 "60 "24 "10 209NOK
AT1-3048-6PYemalje154 "30.5 "48 "30 "9 629NOK
BT3-2448-6PYPulverlakkert354 "24.5 "48 "24 "10 779NOK
StilModellTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris (eks. mva)
AT1-2448-6PY-DS54 "24 "48 "24 "17 500NOK
AT1-3060-6PY-DS66 "30 "60 "30 "22 865NOK
AT1-2460-6PY-DS66 "24 "60 "24 "12 818NOK
StilModellTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris (eks. mva)
AS1-3048-6MR54 "30 "48 "30 "10 934NOK
AS1-3060-6MR66 "30 "60 "30 "13 766NOK
AS1-2460-6MR66 "24 "60 "24 "14 896NOK
LITTLE GIANT -

Justerbar hyllemasse

StilModellTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris (eks. mva)
AT2-A-3048-6PY54 "30 "48 "30 "15 510NOK
AT2-A-2460-6PY66 "24 "60 "24 "15 106NOK
LITTLE GIANT -

Lagervogn

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris (eks. mva)
A5M-2436-6PH63.5 "42 "24 "36 "24 "10 396NOK
A5M-3060-6PH63.5 "66 "30 "60 "30 "19 711NOK
B5ML-3048-6PH65 "54 "30 "48 "30 "27 163NOK
StilModellTotal lengdeHyllelengdePris (eks. mva)
ADET2-A-3048-6PY54 "48 "16 127NOK
ADET2-A-3060-6PY66 "60 "13 681NOK
StilModellTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris (eks. mva)
AOT-2436-6PPY42 "24 "36 "24 "8 342NOK
AOT-2448-6PPY54 "24 "48 "24 "8 882NOK
AOT-3060-6PPY66 "30 "60 "30 "7 787NOK
StilModellSamlet breddeHyllebreddePris (eks. mva)
AT3-2448-6PYFP6024.5 "24 "14 990NOK
AT3-3048-6PYFP6030.5 "30 "16 429NOK
LITTLE GIANT -

Bulklagervogn 4 hyller 60 x 30

ModellSakPris (eks. mva)
DET4-3060-6PYAA8PEP17 512 NOK
LITTLE GIANT -

Bulklagervogn 60 x 28 3 hyller

ModellSakPris (eks. mva)
PPT-2860-6MAA8PGQ23 313 NOK
LITTLE GIANT -

Bestillingsplukkvogn Kapasitet 1200 Lb

ModellSakPris (eks. mva)
LGL-2436WS-P-BKAF4HMH8 185 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?