LITTLE GIANT T1-2448-6PY Lagervogn med 3-sider 54 tommers lengde | AB9DZL 2CFN2

LITTLE GIANT T1-2448-6PY Lagervogn med 3-sider 54 tommers lengde

På lager
Vare: AB9DZL Modell: T1-2448-6PYKryssreferanse: 2CFN2

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak3-sidig aksjevogn
Caster Dia.6"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggSveiset stål
Finishemalje
Måler12
Lastekapasitet3600 lb.
Mesh Størrelse3/4 x 1-1/2"
Antall hyller1
Total høyde57 "
Total lengde54 "
Samlet bredde24.5 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.95
Skipets høyde (cm)144.78
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)137.16
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall hyllerTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
LITTLE GIANT T1-2460-6PY Lagervogn med 3-sider 66 tommers lengde grå | AB9DZM 2CFN3 T1-2460-6PYemalje166 "24.5 "60 "24 "10 950 NOK
LITTLE GIANT T1-3048-6PY Lagervogn Med 3-sider 3600 Lb. Metall | AB9DZN 2CFN4 T1-3048-6PYemalje154 "30.5 "48 "30 "10 327 NOK
LITTLE GIANT T1-3060-6PY Lagervogn Med 3-sider 3600 Lb. Grå | AB9DZP 2CFN5 T1-3060-6PYemalje166 "30.5 "60 "30 "12 348 NOK
LITTLE GIANT T2-2460-6PY Lagervogn med 3-sider 66 tommers lengde | AB9DZR 2CFN7 T2-2460-6PY-266 "24.5 "60 "24 "18 153 NOK
LITTLE GIANT T2-3048-6PY Lagervogn med 3-siders 30-1/2 tommers bredde | AB9DZT 2CFN8 T2-3048-6PY-254 "30.5 "48 "30 "15 746 NOK
LITTLE GIANT T2-3060-6PY Lagervogn med 3-sider 66 tommers lengde | AB9DZU 2CFN9 T2-3060-6PY-266 "30.5 "60 "30 "19 858 NOK
LITTLE GIANT T3-2448-6PY Lagervogn med 3-siders 24-1/2 tommers bredde | AB9DZV 2CFP1 T3-2448-6PYPulverlakkert354 "24.5 "48 "24 "11 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT T1-2448-6PY Lagervogn med 3-sider 54 tommers lengde
9 940 NOK / enhet