MILWAUKEE Trinnbor Bits

Titanbelagte borkroner brukes til å lage hull med små og store diametere i stål og plast. Har en dobbel-fløyte-design for økt hastighet og optimalisert geometri med svart oksidfinish for raskere kutting og mindre varmeproduksjon. Ta med lasergravert referanse-ID for å stoppe ved riktig hullstørrelse.

filtre

MILWAUKEE -

Trinnbor Bits

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A48-89-9332Trinnbor2 853NOK 1
B48-89-9289Trinnbor2 075NOK 1
C48-89-9242Trinnbor821NOK 1
D48-89-9249Trinnbor1 428NOK 1
E48-89-9284Trinnbor1 541NOK 1
F48-89-9243Trinnbor1 020NOK 1
G48-89-9301Trinnbor722NOK 1
H48-89-9320Trinnbor1 222NOK 1
I48-89-9281Trinnbor1 031NOK 1
J48-89-9244Trinnbor1 082NOK 1
K48-89-9321Trinnbor1 407NOK 1
L48-89-9248Trinnbor1 332NOK 1
M48-89-9335Trinnbor2 111NOK 1
N48-89-9241Trinnbor652NOK 1
O48-89-9257Trinnboresett1 575NOK 1
P48-89-9254Trinnboresett2 472NOK 1
Q48-89-9291Trinnboresett3 536NOK 1
R48-89-9239Trinnboresett3 775NOK 2
S48-89-9256Trinnboresett3 025NOK 1
T48-89-9399Trinnboresett4 122NOK 1
U48-89-9234Trinnboresett2 744NOK 2
MILWAUKEE -

High Speed ​​Steel Step Drill Bit

StilModellBitlengdeSkaftstørrelsestørrelse RangeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A48-89-92072 13 / 64 "3 / 8 "7/8 "m / trinn7 / 8 "1 095NOK
B48-89-92032 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "til 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"887NOK
C48-89-92042 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "til 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"1 016NOK
D48-89-92092 61 / 64 "3 / 8 "7/8 "og 1-1/8" m/trinn7/8", 1-1/8"1 287NOK
E48-89-92062.031 "1 / 4 "3/8 "til 1/2"3/8 ", 1/2"655NOK
F48-89-92123 1 / 16 "3 / 8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"1 597NOK
G48-89-92053 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"1 823NOK
H48-89-92113 3 / 64 "3 / 8 "7/8" to 1-7/32"7/8", 1-1/8", 1-7/32"1 461NOK
I48-89-92023 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "til 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"691NOK
I48-89-92013 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "til 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"538NOK
J48-89-92083 17 / 64 "3 / 8 "1/2 "til 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"1 067NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?