DRIV-LOK Fjærpinner

filtre

Driv-Lok spring pins are hollow, split dowel pins, when inserted into a nut or shaft hole, exert uniform outward pressure. The spring pin, also known as a roll pin, can withstand side loads and...Les mer
DRIV-LOK -

Fjærstifter med spor

StilModellFaktisk Dia. (Min.-Maks)FasediameterFaselengde (maks.)Faselengde (min.)Dobbel skjærstyrke (kg)FinishPasser til Hole Dia. (Min.-Maks.)Lengde ToleransePris (eks. mva)
ASLTP0620187CP0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "430 kgPassivert0.062-0.065"+/- 0.015 "140NOK
ASLTP0620437CP0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "430 kgPassivert0.062-0.065"+/- 0.015 "180NOK
ASLTP0620562CP0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "430 kgPassivert0.062-0.065"+/- 0.015 "187NOK
ASLTP0620687CP0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "430 kgPassivert0.062-0.065"+/- 0.015 "198NOK
ASLTP0781500CP0.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "800 kgPassivert0.078-0.081"+/- 0.015 "417NOK
ASLTP0780875CP0.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "800 kgPassivert0.078-0.081"+/- 0.015 "249NOK
ASLTP0780312CP0.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "800 kgPassivert0.078-0.081"+/- 0.015 "200NOK
ASLTP0780187CP0.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "800 kgPassivert0.078-0.081"+/- 0.015 "192NOK
ASLTP0780437CP0.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "800 kgPassivert0.078-0.081"+/- 0.015 "158NOK
ASLTP0780625CP0.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "800 kgPassivert0.078-0.081"+/- 0.015 "166NOK
ASLTP0941375CP0.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "1150Passivert0.094-0.097"+/- 0.020 "289NOK
ASLTP0940562CP0.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "1150Passivert0.094-0.097"+/- 0.015 "148NOK
ASLTP1250812CP0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "1875Passivert0.125-0.129"+/- 0.015 "211NOK
BSLTP1250250BK0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "1875Plain0.125-0.129"+/- 0.015 "438NOK
ASLTP1250250CP0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "1875Passivert0.125-0.129"+/- 0.015 "145NOK
CSLTP1250250BT0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "1875sink0.125-0.129"+/- 0.015 "296NOK
ASLTP1561375CP0.162-0.167"0.015 "0.048 "0.01 "2750Passivert0.156-0.160"+/- 0.020 "464NOK
ASLTP1561750CP0.162-0.167"0.015 "0.048 "0.01 "2750Passivert0.156-0.160"+/- 0.020 "536NOK
ASLTP1871625CP0.194-0.199"0.182 "0.055 "0.011 "4150Passivert0.187-0.192"+/- 0.020 "278NOK
BSLTP1870375BK0.194-0.199"0.182 "0.055 "0.011 "4150Plain0.187-0.192"+/- 0.015 "554NOK
CSLTP1870437BT0.194-0.199"0.182 "0.055 "0.011 "4150sink0.187-0.192"+/- 0.015 "247NOK
ASLTP1871875CP0.194-0.199"0.182 "0.055 "0.011 "4150Passivert0.187-0.192"+/- 0.020 "299NOK
ASLTP1870687CP0.194-0.199"0.182 "0.055 "0.011 "4150Passivert0.187-0.192"+/- 0.015 "224NOK
ASLTP2190750CP0.226-0.232"0.021 "0.065 "0.011 "5850Passivert0.219-0.224"+/- 0.015 "478NOK
ASLTP2503250CP0.258-0.264"0.245 "0.065 "0.012 "7050Passivert0.250-0.256"+/- 0.030 "434NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?