Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRIV-LOK SLTP1561750CP Slotted Spring Pin, 1-3/4 X 5/32 Size, 100Pk | AE3BLJ 5BE73

DRIV-LOK SLTP1561750CP spaltet fjærstift, 1-3/4 X 5/32 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE3BLJ Modell: SLTP1561750CPKryssreferanse: 5BE73

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
536NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.162-0.167"
Fasediameter0.015 "
Faselengde (maks.)0.048 "
Faselengde (min.)0.01 "
Dobbel skjærstyrke (kg)2750
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.156-0.160"
Lengde Toleranse+/- 0.020 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter5 / 32 "
Total lengde1.75 "
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse0.032 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Dia. (Min.-Maks)FasediameterFaselengde (maks.)Faselengde (min.)Dobbel skjærstyrke (kg)FinishPasser til Hole Dia. (Min.-Maks.)Lengde ToleransePris
DRIV-LOK SLTP0620187CP Spaltefjærstift, 1/16 X 3/16 Størrelse, 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "430 kgPassivert0.062-0.065"+/- 0.015 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRIV-LOK SLTP1561750CP spaltet fjærstift, 1-3/4 X 5/32 størrelse, 100pk
536NOK /pakke