WELLER Lodde- og loddesentraler

Brukes til vedlikeholds- og reparasjonsformål og for å beskytte sensitive komponenter. Kan håndtere temperaturer opp til 1110 grader F og har rask oppvarming og rask temperaturgjenoppretting

filtre

WELLER -

Loddestasjoner

StilModellPumpetypeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådetypenSpenningWattsPris (eks. mva)
AWLC100--900 FVariabel kontroll120 Volts5 til 401 161NOK
BWE1010NA-+/- 9 °200 til 850 °-120V AC70W2 809NOK
RFQ
CWT1013N-+/- 17 grader150 Grader til 850 GraderDigitalt120 VAC957 560NOK
DWX2024N------15 141NOK
EWX2022N------15 624NOK
FWX2023N------14 658NOK
GWTHA1NIntern+/- 54 grader120 Grader til 1100 GraderDigitalt120 VAC90014 137NOK
HWR2000VXNroterende vinge-200 til 850 ° F---33 025NOK
WELLER -

Loddestasjon, 1 kanal, 300 W, komplett stasjon

ModellSakPris (eks. mva)
WLSK3012ACN2TNK1 308 NOK
WELLER -

Erstatningsspiss, Esd Safe

ModellSakPris (eks. mva)
7875BCV4NYC180NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?