Loddetilbehør

filtre

AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Motstandslodd kraftenheter

American Beauty motstand lodding kraftenheter produserer høy effekt for å drive elektroder. Disse enhetene har en kraftig stålkasse for å beskytte interne komponenter, en bolt og vingemutter for faste tilkoblinger med ringterminalkoblinger på håndstykker, og et topphåndtak for portabilitet. Velg fra et bredt utvalg av disse CE- og RoHS-kompatible motstandsloddekraftenhetene, tilgjengelig i 250, 1100, 1800 og 3000 watts effektklassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A105B215 798NOK
B105A128 656NOK
C105D124 664NOK
D105C118 445NOK
WELLER -

Skuddmåler

StilModellPris (eks. mva)
AKDS80819 000NOK
BKDS824A22 193NOK
OK INDUSTRIES -

Tips om avlasting av erstatning

StilModellPris (eks. mva)
ADPT-10069NOK
BDPT-200112NOK
TECHSPRAY -

IPA Rengjøringsservietter

StilModellPris (eks. mva)
A1608-100R564NOK
B1608-100FL695NOK
C1610-100R566NOK
D1610-100FL717NOK
E1608-100DSP596NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Desoldering Braids, 5 føtter, kobber

American Beauty Dri-Wick avloddefletter er designet for å avlodde kretskortkomponenter, stolper, potter, flagg, gjennomhullsforbindelser, puter og spor. De er laget av kobber og belagt med kolofoniumflux for grundig rengjøring og langvarig beskyttelse mot oksidasjon. Disse antistatiske flettene er pakket i ESD-sikre, statisk avledende spoler og er tilgjengelige i 5 fot lange spoler.

StilModellFARGEBreddePris (eks. mva)
A484-4Blå0.098 "1 385NOK
B484-3Grønn0.075 "1 250NOK
HAKKO -

Konverteringssett

StilModellFARGELengdePris (eks. mva)
AFM2027-03Blå7.4 "3 408NOK
BFM2022-05Blå / Gul110mm7 731NOK
CFM2023-05Blå / Gul4ft.9 309NOK
WELLER -

Loddesvamp

StilModellPris (eks. mva)
AEC20559NOK
BEC30567NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Motstandslodningssystem

American Beauty motstandsloddesystemer gir en ideell kombinasjon av intensitet og kontroll ved sammenføyning av stål eller ikke-jernholdige legeringer (aluminium, nikkel og kobber). De er utstyrt med en hånddel på størrelse med en komfortabel polstring for å redusere brukertretthet. De er videre integrert med kobberbelagte karbonelektroder som kan hakkes/formes, slik at brukeren kan tilpasse håndstykket. Disse RoHS-kompatible loddesystemene kommer med en fotbryter for håndfri strømaktivering og praktisk talt eliminering av gnister.

StilModellPris (eks. mva)
A105019 893NOK
B105999 455NOK
HAKKO -

Koblingsmontering

StilModellPris (eks. mva)
AFM2027-012 449NOK
BFM2027-022 353NOK
HAKKO -

Rengjøringsnål

StilModellPris (eks. mva)
AB108696NOK
BB108796NOK
HAKKO -

Ermekonstruksjon

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AB3218Blå163NOK
BB3219Grønn169NOK
CB3217oransje169NOK
DB3216Gul163NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Loddestativ

American Beauty loddestativ brukes til å plassere det oppvarmede strykejernet sikkert for å forhindre skade på møbler eller utstyr. De er laget av lettvektsstål og er ideelle for 100 til 550 watt strykejern. Den dype traudesignen forhindrer effektivt at loddeboltene ruller. Disse loddestativene er tilgjengelige i 1 og 4 tommers lengder.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A5736.5 "x 3"279NOK
B571Liten167NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Flux

American Beauty flux er designet for å rengjøre kretskort og løfte anløpsfilmer fra en metalloverflate. De hjelper til med å fukte og spre loddetinn og er ideelle for American Beauty PSK25 & PSK50 profesjonelle loddesett. Disse flussmidler er vannløselige og etterlater ingen rester. De er i samsvar med ASTM- og RoHS-standarder og har sinkfri sammensetning for å forhindre korrosjon. Velg fra et bredt utvalg av fluss, tilgjengelig i 2 oz krukker og 6 tommers penner på Raptor Supplies.

StilModellFARGELengdeStørrelsePris (eks. mva)
ACS-FX1Fjern6"Pen380NOK
BCS-FX3Hvit2.5 "4 Oz.284NOK
CCS-FX2Hvit2"2 Oz.234NOK
SIGNODE -

Blades

StilModellPris (eks. mva)
A0057432 713NOK
A0057441 287NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Elektriske loddebolter

StilModellPris (eks. mva)
APSK300.7 337NOK
APSK300-PB7 356NOK
HAKKO -

Blades

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
AG2-16033 665NOK 1
BG2-16023 665NOK 2
CG2-16013 665NOK 1
Steiner Industries -

Sveisepledd

StilModellPris (eks. mva)
A376-10X104 847NOK
A376-8X83 504NOK
B385-6X61 389NOK
B385-6X82 293NOK
C364-8X82 112NOK
D316-18X18366NOK
D316-6X83 667NOK
E316-8X85 886NOK
F321-3X42 188NOK
G374-10X104 025NOK
A376-6X103 799NOK
A376-8X103 879NOK
D316-10X109 116NOK
H367-6X81 663NOK
E316-4X62 104NOK
E317-6X64 462NOK
D316-8X107 152NOK
F321-6X65 042NOK
I379-6X83 510NOK
H367-10X103 654NOK
J372-6X101 310NOK
K367-6X61 263NOK
A397-10X104 521NOK
A397-6X61 544NOK
A397-8X103 378NOK
Steiner Industries -

Sveiseskjermer

StilModellSakPris (eks. mva)
A548HD-8X8Sveising5 869NOK
B536-8X8Sveising5 877NOK
C533-8X8Sveising6 645NOK
B522-6X8Sveising3 410NOK
D548-6X8Sveising6 342NOK
E522-6X6Sveising2 580NOK
B536HD-6X6Sveising4 562NOK
B536-6X6Sveising3 942NOK
F535HD-6X6Sveising4 461NOK
B536-6X8Sveising4 681NOK
B548-6X10Sveising7 973NOK
G522HD-4X6Sveising4 021NOK
H533-6X10Sveising3 460NOK
D548-6X6Sveising5 789NOK
C533HD-4x6Sveising3 414NOK
G522HD-8X8Sveising5 555NOK
F535HD-8X8Sveising6 894NOK
F535HD-6X8Sveising5 458NOK
B536-4X6Sveising2 396NOK
I522HD-6X10Sveising5 066NOK
J522-6X10Sveising3 460NOK
G522HD-6X6Sveising3 601NOK
G522HD-6X8Sveising3 648NOK
D548-8X8Sveising4 244NOK
B536HD-6x8Sveising5 602NOK
DAYTON -

Blades

StilModellPris (eks. mva)
A31UK76.1 286NOK
B1652099 995NOK
BK050050-001341NOK
C1210-2017-000117NOK
D724014 475NOK
E708423 923NOK
F31UK70.456NOK
G31UK81.605NOK
B202-12-4005-519 870NOK
H1210-0096-0001 387NOK
MASTER APPLIANCE -

Butandrevne batteridrevne loddebolter

StilModellPris (eks. mva)
API-20SIK811NOK
BUT-100Si-TC3 888NOK
Steiner Industries -

Sveisekabiner

StilModellSakPris (eks. mva)
A538WC-338-6X6boot14 420NOK
A538WC-338-6X8boot16 178NOK
B538WC-338S-6X8grommet16 289NOK
B538WC-338S-6X6grommet14 677NOK
123...7

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?