WHEELER-REX Stikkontakt

filtre

WHEELER-REX -

Sokkelsett

StilModellAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertPris (eks. mva)
A9643SAE1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"4 415NOK
B9403Metric19, 22, 24 mm4 051NOK
B9603SAE15/16, 1-1/16, 1-1/4"4 227NOK
C9623SAE15/16, 1-1/8, 1-1/4"4 175NOK
D9653SAE7/8, 1-1/16, 1-1/4"4 154NOK
B9614SAE15/16, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"5 249NOK
E9664SAE3/4, 7/8, 15/16, 1-1/16"4 539NOK
F9414Metric19, 22, 24, 30 mm5 124NOK
G9424Metric17, 19, 24, 30 mm4 932NOK
B9634SAE1-1/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-7/16"6 600NOK
H9506Metric17, 19, 22, 24, 27, 30 mm6 752NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?