WERA TOOLS Stikkontakt

Har krommolybdenstålkonstruksjon og kulelåser for å holde stikkontaktene og tilbehøret sikkert. Tilgjengelig i forskjellige stasjonsstørrelser, utførelser og måletyper

filtre

WERA TOOLS -

Driverbit- og stikkontaktsett

StilModellPris (eks. mva)
A050036470559 564NOK
RFQ
B050510450552 558NOK
RFQ
C050035330555 765NOK
RFQ
D050035350555 440NOK
RFQ
E050036450559 450NOK
RFQ
WERA TOOLS -

Stikkontakt

StilModellTether i standKjørestørrelseFinishSakMålingstypeAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertPris (eks. mva)
A05004051055---Sokkelsett----2 806NOK
RFQ
B05004078055---Sokkelsett----4 085NOK
RFQ
C05300221055---Sokkelsett----744NOK
RFQ
D05300211055---Sokkelsett----458NOK
RFQ
E05300210055---Sokkelsett----458NOK
RFQ
F05300201055---Sokkelsett----343NOK
RFQ
G05004081055---Sokkelsett----4 085NOK
RFQ
H05004018055---Sokkelsett----2 176NOK
RFQ
I05004021055---Sokkelsett----2 176NOK
RFQ
J05004048055---Sokkelsett----2 806NOK
RFQ
K05004017001Ikke tether i stand1 / 4 "Satin ChromeSettnøkkel settMetric28-5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm2 133NOK
L05004050001Ikke tether i stand3 / 8 "Satin ChromeSettnøkkel settSAE29-1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"2 903NOK
M05004047001Ikke tether i stand3 / 8 "Satin ChromeSettnøkkel settMetric29-8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 mm2 692NOK
K05004020001Ikke tether i stand1 / 4 "Satin ChromeSettnøkkel settSAE28-3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"2 150NOK
N05003535002Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "Satin finish med plasttrimSokkelsett-41SAE6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"4 691NOK
O05003647002Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "Satin finish med plasttrimSokkelsett-38SAE6 pt. Standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 "; Sekskant: 5mm, 6mm, 8mm og 10mm; Phillips: # 3; Pozi Bit: # 3, Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 og T559 208NOK
P05003596002Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "Satin finish med plasttrimSokkelsett-38SAE6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"6 037NOK
Q05003594002Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "Satin finish med plasttrimSokkelsett-43Metric6-Pt. Std.-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm6 288NOK
R05003645002Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "Satin finish med plasttrimSokkelsett-37Metric½" 5 mm, 6 mm, 8 mm og 10 mm sekskantbits, #3 Phillips-bits, #3 Pozi-bits, T20, T25, T30, T40, T45, T50 og T55 Torx-bits, ½" x 5 /16" , 10 mm Sokkel, 11 mm Sokkel, 12 mm Sokkel, 13 mm Sokkel, 14 mm Sokkel, 15 mm Sokkel, 16 mm Sokkel, 17 mm Sokkel, 18 mm 8 266NOK
S05003533002Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "Satin finish med plasttrimSokkelsett-42Metric6-Pt. Std.-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm5 367NOK
WERA TOOLS -

Pipenøkkelsett

StilModellMålingstypeStikkontakter inkludertPris (eks. mva)
A05004077001Metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm3 863NOK
B05004080001SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16"3 626NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?