WERA TOOLS 05003647002 Stikkontaktsett 1/2 Tommers Drive 38 Stk | AE3QGD 5EPP3

WERA TOOLS 05003647002 Sokkelsett 1/2 Tommers Drive 38 Stk

På lager
Vare: AE3QGD Modell: 05003647002Kryssreferanse: 5EPP3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsett
Deep Socket Point Styles Inkludertnone
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishSatin finish med plasttrim
Fleksible stikkontaktstiler inkludertnone
Antall stykker38
SAE eller metriskSAE
Stikkontakter inkludert6 pt. Standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 "; Sekskant: 5mm, 6mm, 8mm og 10mm; Phillips: # 3; Pozi Bit: # 3, Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 og T55
Std. Socket Point Styles Inkludert6
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3315
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8204200000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellTether i standKjørestørrelseFinishSakMålingstypeAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertPris
WERA TOOLS 05003533002 Stikkontaktsett 1/4 Tommers Drive 42 Stk | AE3QFR 5EPL7 05003533002Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "Satin finish med plasttrimSokkelsett-42Metric6-Pt. Std.-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm5 099 NOK
WERA TOOLS 05003535002 Stikkontaktsett 1/4 Tommers Drive 41 Stk | AE3QFT 5EPL9 05003535002Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "Satin finish med plasttrimSokkelsett-41SAE6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"4 820 NOK
WERA TOOLS 05003594002 Stikkontaktsett 3/8 Tommers Drive 43 Stk | AE3QFX 5EPN4 05003594002Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "Satin finish med plasttrimSokkelsett-43Metric6-Pt. Std.-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm6 223 NOK
WERA TOOLS 05003596002 Stikkontaktsett 3/8 Tommers Drive 38 Stk | AE3QFY 5EPN6 05003596002Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "Satin finish med plasttrimSokkelsett-38SAE6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"5 773 NOK
WERA TOOLS 05003645002 Stikkontaktsett 1/2 Tommers Drive 37 Stk | AE3QGC 5EPP1 05003645002Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "Satin finish med plasttrimSokkelsett-37Metric½" 5 mm, 6 mm, 8 mm og 10 mm sekskantbits, #3 Phillips-bits, #3 Pozi-bits, T20, T25, T30, T40, T45, T50 og T55 Torx-bits, ½" x 5 /16" , 10 mm Sokkel, 11 mm Sokkel, 12 mm Sokkel, 13 mm Sokkel, 14 mm Sokkel, 15 mm Sokkel, 16 mm Sokkel, 17 mm Sokkel, 18 mm 8 267 NOK
WERA TOOLS 05004017001 Pipenøkkelsett Metrisk 1/4 Drive Størrelse 28 stk | AH8JPU 38UR79 05004017001Ikke tether i stand1 / 4 "Satin ChromeSettnøkkel settMetric28-5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm2 019 NOK
WERA TOOLS 05004020001 Pipenøkkelsett SAE 1/4 tommers stasjon Størrelse 28 stk | AH8JPV 38UR80 05004020001Ikke tether i stand1 / 4 "Satin ChromeSettnøkkel settSAE28-3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"2 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05003647002 Sokkelsett 1/2 Tommers Drive 38 Stk
8 135 NOK / enhet