SK PROFESSIONAL TOOLS Stikkontakt

Stort utvalg av stikkontakt sett med bits og tennplugg stikkontakt sett for å enkelt fjerne muttere og hjullås. Utvalgte modeller har SuperKrome / korrosjonsbestandig legering stål / svart oksid overflate som sikrer dimensjonsstabilitet og forbedret smøreevne

filtre

SK-sokkelsett er ideelle for rask og pålitelig stramming og løsning av festemidler for profesjonelle og entusiaster som søker førsteklasses ytelse og lang levetid i sine verktøyinvesteringer. De...Les mer
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Stikkontakt

StilModellStørrelseDeep Socket Point Styles InkludertKjørestørrelseStikkontakter inkludertStd. Socket Point Styles InkludertFinishFleksible stikkontaktstiler inkludertSakPris (eks. mva)
A4921-61 / 4 "Standard 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", dyp: 1/4, 9/32, 5 / 16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 "6Super ChromenoneSokkelsett3 466NOK
B4532-63 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", dyp: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15 /16, 1", og 5/8" tennpluggkontakt6Super ChromenoneSokkelsett6 991NOK
C89040-63 / 8 "Standard: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 ", ekstra langt dybde: 5/16 , 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", dyp: 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"6Super ChromenoneSokkelsett3 316NOK
D1854-63 / 8 "6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mmnoneSuper ChromenoneSokkelsett2 543NOK
E1871-123 / 8 "9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mmnoneSuper ChromenoneSokkelsett1 984NOK
F4453-123 / 8 "1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"noneSuper ChromenoneSokkelsett2 475NOK
G89016-63 / 8 "Standard: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm, Dyp: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Flex: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6Super Chrome6Sokkelsett-
RFQ
H91820-63 / 8 "Standard: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, dyp: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm og 5/8 "tennpluggkontakt6Super ChromenoneSokkelsett3 960NOK
I94527-63 / 8 "Standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4", Dyp: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5 /8, 11/16, 3/4", Flex: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4", og 5/8" tennplugg Stikkontakt6Super Chrome6Sokkelsett-
RFQ
J4653-none3 / 8 "1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"12Super ChromenoneSokkelsett1 625NOK
K4521-63 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 6/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ", dyp: 3/8, 7/16, 1 /2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 "6Super ChromenoneSokkelsett4 317NOK
L4551-123 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ", dyp: 3/8, 7/16, 1 /2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 "12Super ChromenoneSokkelsett4 555NOK
M94562-61/4 ", 3/8"1/4" Drive Deep: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, Standard: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15 mm, 3/8" Dr: Dyp: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm, Standard : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19m6Super ChromenoneSokkelsett5 928NOK
N1314-none1 / 4 "4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm6Super ChromenoneSokkelsett-
RFQ
O4913-none1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"6Super ChromenoneSokkelsett-
RFQ
P4910-none1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"6Super ChromenoneSokkelsett929NOK
Q1340-none1 / 4 "5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm12Super ChromenoneSokkelsett914NOK
R89024-63 / 8 "Standard: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, ekstra lang dyp: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, dyp: 16, 17, 18, 19 mm6Super ChromenoneSokkelsett2 957NOK
S89023-none3 / 8 "7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromenoneSokkelsett1 087NOK
T4946-none1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"12Super ChromenoneSokkelsett914NOK
U41880-61 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"6ChromenoneSokkelsett-
RFQ
V1919-none1 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 mm12Super ChromenoneSokkelsett-
RFQ
W4128-6-61 / 2 "Standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4 ", dyp: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"6Super ChromenoneSokkelsett9 434NOK
X1947-61 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mmnoneSuper ChromenoneSokkelsett-
RFQ
Y1951-121 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mmnoneSuper ChromenoneSokkelsett6 465NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Tennplugguttakssett 3/8 tommers stasjon 2 stk

ModellSakPris (eks. mva)
4492AB4YGK941NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Sokkelsett 3/8 tommers Drive Chrome 11 stk

ModellSakPris (eks. mva)
19781AD4QCZ2 353 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør jeg SK-kontaktsett?

Rutinemessig vedlikehold innebærer å inspisere for tegn på slitasje, smøre på bevegelige komponenter og utføre grundige undersøkelser for å identifisere forekomster av skadede eller fraværende deler. I tillegg er det avgjørende å holde stikkontakter i en ren, smussfri tilstand, siden det kan påvirke deres operasjonelle effektivitet betydelig.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger et stikkontaktsett for tung bruk?

Når du velger et stikkontaktsett som er egnet for tunge oppgaver, må du ta hensyn til faktorer som materialkvaliteten og robustheten til stikkontakter og skralle, drivstørrelsen og dens type, utvalget av tilgjengelige stikkontakter og sikre at settet overholder industrien standarder for styrke og pålitelighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?