SK PROFESSIONAL TOOLS Stikkontaktforlengelser

Brukes sammen med stikkontakter og hånddrevne verktøy for å løsne og stramme mekaniske fester. Tilgjengelig i størrelse 3/8, 3/4, 1/4 og 1/2 tommer

filtre

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Flex -sokkelforlengelse

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A451857.5 "732NOK
A4518613.5 "789NOK
A4518719.5 "904NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Wobble Socket Extension

StilModellKjørestørrelseTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A401921 / 2 "2"7 / 8 "257NOK
B401931 / 2 "3"7 / 8 "344NOK
C401951 / 2 "5"7 / 8 "380NOK
B402001 / 2 "10 "7 / 8 "528NOK
D402051 / 2 "15 "7 / 8 "583NOK
B409221 / 4 "2"1 / 2 "180NOK
E409261 / 4 "6"1 / 2 "220NOK
F409211 / 4 "1.5 "-157NOK
F409241 / 4 "4"1 / 2 "202NOK
B409341 / 4 "14 "1 / 4 "393NOK
F409301 / 4 "10 "1 / 2 "365NOK
G451453 / 8 "10 "11 / 16 "362NOK
B451443 / 8 "4"11 / 16 "274NOK
F451683 / 8 "12 "11 / 16 "399NOK
A451663 / 8 "6"11 / 16 "337NOK
H451483 / 8 "35 "--
RFQ
F451473 / 8 "24 "11 / 16 "787NOK
I451653 / 8 "3"11 / 16 "286NOK
B451693 / 8 "1.5 "11 / 16 "197NOK
E451673 / 8 "8"11 / 16 "361NOK
J451463 / 8 "18 "11 / 16 "576NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Socket forlengelse

StilModellKjørestørrelseTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A401591 / 2 "3"7 / 8 "248NOK
B401631 / 2 "20 "-637NOK
C401641 / 2 "15 "7 / 8 "569NOK
A401611 / 2 "5"7 / 8 "290NOK
D401621 / 2 "10 "7 / 8 "401NOK
C401601 / 2 "2"7 / 8 "222NOK
C409631 / 4 "3"1 / 2 "177NOK
E409921 / 4 "7.25 "1 / 2 "651NOK
E409941 / 4 "15.375 "1 / 2 "769NOK
F409611 / 4 "2"1 / 2 "158NOK
E409911 / 4 "3"1 / 2 "579NOK
C409641 / 4 "14 "1 / 2 "338NOK
G409681 / 4 "8"1 / 2 "291NOK
A409691 / 4 "10 "1 / 2 "319NOK
H409621 / 4 "6"1 / 2 "196NOK
H451573 / 8 "10 "11 / 16 "301NOK
G451543 / 8 "4"11 / 16 "231NOK
I451883 / 8 "24 "-1 055NOK
A451623 / 8 "12 "11 / 16 "316NOK
J451603 / 8 "3"11 / 16 "219NOK
A451643 / 8 "24 "11 / 16 "554NOK
I451893 / 8 "10.5 "-813NOK
H451593 / 8 "1.5 "11 / 16 "190NOK
K451493 / 8 "36 "-1 146NOK
L451633 / 8 "18 "11 / 16 "477NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Socket forlengelsessett

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerTotal lengdePris (eks. mva)
A41141 / 2 "35 ", 10", 20 "1 471NOK
B402081 / 2 "52 ", 3", 5 ", 10", 15 "2 197NOK
C401651 / 2 "52 ", 3", 5 ", 10", 15 "1 924NOK
D49411 / 4 "33 ", 7", 15 "1 994NOK
E4916T1 / 4 "62 ", 3", 6 ", 8", 10 ", 14"1 216NOK
F409361 / 4 "61-1 / 2 ", 2", 4 ", 6", 8 ", 10", 14 "1 550NOK
G45143 / 8 "41-1 / 2 ", 3", 6 ", 12"1 049NOK
H45163 / 8 "37-1/2", 13-1/2", 19-1/2"2 552NOK
I45383 / 8 "81-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24"2 577NOK
J45393 / 8 "81-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24"2 913NOK
F45373 / 8 "61-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10"-
RFQ
K45243 / 8 "43 ", 6", 8 ", 12"1 274NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?