Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 40969 Socket Extension 1/4 x 10 tommer krom | AA6 OG 13N809

SK PROFESSIONAL TOOLS 40969 Socket Extension 1/4 x 10 tommer krom

På lager
Vare: AA6AND Modell: 40969Kryssref: 13N809
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
319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket forlengelse
Kjørestørrelse1 / 4 "
FinishSuper Chrome
Antall stykker1
Total lengde10 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdeStørrelsePris
SK PROFESSIONAL TOOLS 45154 Socket Extension 3/8 x 4 tommer Super Chrome | AA3ZQR 12A410 451543 / 8 "4"11 / 16 "231NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 45156 Stikkontaktforlenger 3/8 x 8 tommer Superkrom | AA3ZQT 12A411 451563 / 8 "8"11 / 16 "286NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 45157 Stikkontaktforlenger 3/8 x 10 tommer Krom | AA3ZQU 12A412 451573 / 8 "10 "11 / 16 "301NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 45159 Stikkontaktforlenger 3/8 x 1-1 / 2 tommers krom | AA3ZQV 12A413 451593 / 8 "1.5 "11 / 16 "190NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 45160 Stikkontaktforlenger 3/8 x 3 tommer Superkrom | AA3ZQW 12A414 451603 / 8 "3"11 / 16 "219NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 45161 Stikkontaktforlenger 3/8 x 6 tommer Superkrom | AA3ZQX 12A415 451613 / 8 "6"11 / 16 "262NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 45162 Stikkontaktforlenger 3/8 x 12 tommer Krom | AA3ZQY 12A416 451623 / 8 "12 "11 / 16 "316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40969 Socket Extension 1/4 x 10 tommer krom
319NOK / enhet