WESTWARD Klipper saks og saks

filtre

WESTWARD -

cutters

StilModellStørrelseTilkoblingsstørrelseHåndtak DesignHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakKlippelengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A2UJY2--Langstrakte ringerNylon og glassfiberLoopKevlar saks1.625 "5.5 "320NOK
B2UJY3--Ergonomisk buetpolypropylenRett, ergonomiskKevlar saks1.25 "5.75 "257NOK
C22 51 XPXNUMX1-7 / 8 "D x 1-3 / 8" L5 / 8 "---Cutter--39NOK
D22 60 XPXNUMX2 "D x 2-7 / 8" L7 / 8 "---Cutter--141NOK
E22 61 XPXNUMX3 "D x 3-7 / 8" L7 / 8 "---Cutter--168NOK
F22 62 XPXNUMX3-5 / 8 "D x 5-1 / 4" L7 / 8 "---Cutter--163NOK
WESTWARD -

Fjærkreskjæring

StilModellHåndtakstypeKlippelengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A4 YP39Offset, ergonomisk med forstørret nedre ring3.5 "9"340NOK
B4 YP40Rett, ergonomisk med forstørret nedre ring3.125 "8"292NOK
WESTWARD -

saks

StilModellKlippelengdeJusterbarBladkantTotal lengdePrimær applikasjonHåndtere fargeHåndtak DesignHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A2UJX91.25 "NeiTannet / rett5.75 "MultipurposeBlåErgonomisk buetpolypropylen123NOK
B2UJX81.625 "NeiTannet / rett5.5 "Elektro og kommunikasjonBlåLangstrakte ringerNylon og glassfiber323NOK
C2UJY11.625 "NeiSerrated / vinkel7.25 "MultipurposeBlå / SvartErgonomisk buetPolypropylen og termisk plastgummi245NOK
D4 YP371.625 "NeiRett7.5 "MultipurposeBlåErgonomisk buetPVC-plast381NOK
E2UJX72"JaTannet / rett8"MultipurposeBlå / SvartErgonomisk buetPolypropylen og termisk plastgummi194NOK
WESTWARD -

Elektrisk ledningsskjær 8 tommer Total lengde 2 1/2 kutt

ModellSakPris (eks. mva)
4YP41AE2NKM364NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?