Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22XP51 C-kutter 1-7/8 D x 1-3/8 Tommer Lengde 4 Tommer Cap | AB7GAF

WESTWARD 22XP51 C-kutter 1-7/8 D x 1-3/8 tommer Lengde 4 tommers hette

På lager
Vare: AB7GAF Modell: 22XP51

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCutter
Tilkoblingsstørrelse5 / 8 "
ID for avløpslinjens kapasitet2 til 4 "
Antall stykker1
Størrelse1-7 / 8 "D x 1-3 / 8" L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207907585
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTilkoblingsstørrelseHåndtak DesignHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakKlippelengdeTotal lengdePris
WESTWARD 22XP60 dobbel kutter 2 D x 2-7/8 tommer Lengde 8 tommer Cap | AB7GAQ 22 60 XPXNUMX2 "D x 2-7 / 8" L7 / 8 "---Cutter--141NOK
WESTWARD 22XP61 dobbel kutter 3 D x 3-7/8 tommer Lengde 8 tommer Cap | AB7GAR 22 61 XPXNUMX3 "D x 3-7 / 8" L7 / 8 "---Cutter--168NOK
WESTWARD 22XP62 dobbel kutter 3-5/8 D x 5-1/4 tommers lengde | AB7GAT 22 62 XPXNUMX3-5 / 8 "D x 5-1 / 4" L7 / 8 "---Cutter--163NOK
WESTWARD 2UJY2 kutter 5 1/2 tommer total lengde 1 5/8 tommer kutt | AC3LMK 2UJY2--Langstrakte ringerNylon og glassfiberLoopKevlar saks1.625 "5.5 "320NOK
WESTWARD 2UJY3 Cutter 5 3/4 tommers totallengde 1 1/4 tommers kutt | AC3LML 2UJY3--Ergonomisk buetpolypropylenRett, ergonomiskKevlar saks1.25 "5.75 "257NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22XP51 C-kutter 1-7/8 D x 1-3/8 tommer Lengde 4 tommers hette
39NOK / enhet