DWYER INSTRUMENTS Signalbalsam

Dwyer Instruments signalbehandlere er designet for å forsterke og konvertere elektriske/mekaniske (input) signaler til lettleste utgangssignaler som er kompatible med datainnsamling og maskinkontrollapplikasjoner. Disse sensorene er feltkalibrerte for å velge strøm-, uni-polare, bi-polare, direktevirkende, nullbaserte og null-undertrykkende inngangssignaler fra bryterbanken. De kan enkelt monteres på en 35 mm DIN-skinne og er tilgjengelige i 12 til 24 VDC / AC og 85 til 265 VDC / AC spenningsklassifiseringer på Raptor Supplies, en autorisert Dwyer Instruments-distributør.

filtre

StilModellStrømforsyningPris (eks. mva)
ASCL438012 til 24V AC / DC5 046NOK
ASC438085 til 265V AC / DC4 768NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?