TECHFLEX Krympeslange

Bredt utvalg av krymperør som brukes til å isolere ledninger og gi slitestyrke til solide ledningsledere, elektriske koblinger, skjøter og terminaler. Tilbys i lengder opp til 500 fot

filtre

StilModellID etter krympingID før krympingLengdeBreddeWire RangePris (eks. mva)
AH2N0.13BK0.059 "0.118 "500ft.1 / 8 "0.06 "til 0.12"1 352NOK
AH2N0.25BK0.118 "0.236 "200ft.1 / 4 "0.13 "til 0.24"865NOK
AH2N0.38BK0.177 "0.354 "200ft.3 / 8 "0.19 "til 0.35"927NOK
AH2N0.75BK0.236 "0.708 "100ft.3 / 4 "0.37 "til 0.71"765NOK
AH2N0.50BK0.255 "0.511 "200ft.1 / 2 "0.25 "til 0.51"1 097NOK
AH2N1.00BK0.472 "0.984 "100ft.1"0.50 "til 0.98"1 109NOK
AH2N1.50BK0.787 "1.574 "100ft.1.5 "0.75 "til 1.50"2 046NOK
AH2N2.00BK0.984 "1.968 "100ft.2"1.00 "til 1.97"2 723NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?