Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHFLEX H2N0.38BK Krympeslange L 200ft W 3/8in | AC3CQT 2RMC1

TECHFLEX H2N0.38BK Krympeslange L 200 fot W 3/8 tommer

På lager
Vare: AC3CQT Modell: H2N0.38BKKryssreferanse: 2RMC1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
927NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
FARGESvart
ID etter krymping0.177 "
ID før krymping0.354 "
Lengde200ft.
Materialepolyolefin
Maks. Spenning500V
Krympeforhold2:1
Krympetemp.194 Grader F
Temp. Område-67 til 275 F
Veggtykkelse etter krymping0.01 "
VeggtypeTynn vegg
Bredde3 / 8 "
Wire Range0.19 "til 0.35"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellID etter krympingID før krympingLengdeBreddeWire RangePris
TECHFLEX H2N0.25BK Krympeslange L 200ft W 1/4in | AC3CQR 2RMA9 H2N0.25BK0.118 "0.236 "200ft.1 / 4 "0.13 "til 0.24"865NOK
TECHFLEX H2N0.50BK Krympeslange L 200ft W 1/2in | AC3CQU 2RMC2 H2N0.50BK0.255 "0.511 "200ft.1 / 2 "0.25 "til 0.51"1 097 NOK
TECHFLEX H2N1.00BK Krympeslange L 100ft W 1in | AC3CQV 2RMC3 H2N1.00BK0.472 "0.984 "100ft.1"0.50 "til 0.98"1 109 NOK
TECHFLEX H2N2.00BK Krympeslange L 100ft W 2in | AC3CQW 2RMC4 H2N2.00BK0.984 "1.968 "100ft.2"1.00 "til 1.97"2 723 NOK
TECHFLEX H2N0.13BK Krympeslange L 500ft W 1 / 8in | AC3CWQ 2RMT6 H2N0.13BK0.059 "0.118 "500ft.1 / 8 "0.06 "til 0.12"1 352 NOK
TECHFLEX H2N0.75BK Krympeslange L 100ft W 3/4 tommer | AC3CWR 2RMT7 H2N0.75BK0.236 "0.708 "100ft.3 / 4 "0.37 "til 0.71"765NOK
TECHFLEX H2N1.50BK Krympeslange L 100ft W 1 1/2in | AC3CWT 2RMT8 H2N1.50BK0.787 "1.574 "100ft.1.5 "0.75 "til 1.50"2 046 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHFLEX H2N0.38BK Krympeslange L 200 fot W 3/8 tommer
927NOK / enhet