Skulderskruer

filtre

Skulderskruer, en type maskinskrue, har gjenger kun på halve eller nedre del av skrueskaftet og en delvis glatt aksel for å holde arbeidsstykkene sammen. De tillater fullt...Les mer

APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Rustfritt stål 6-32 3/16 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
4362AE9HFK190NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Sekskant 8-32 1 1/4, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4424AE9HVW344NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Rustfritt stål 4-40 3/8 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
4314AE9HFF228NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue 8-32 X 5/8 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
4421AE9HVT549NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Rustfritt stål 8-32 1/4 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
4317AE9HFU278NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Rustfritt stål 4-40 3/16 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
4311AE9HFC241NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue 8-32 X 5/16 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
4418AE9HVP330NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Legert stål 5/8-11 x 6 Tommer

ModellSakPris (eks. mva)
U07111.075.0600AE4VEN214NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Legert stål 5/8-11 x 5-1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
U07111.075.0550AE4VEM157NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Legert stål 5/8-11 x 5 Tommer

ModellSakPris (eks. mva)
U07111.075.0500AE4VEL155NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Legert stål 5/8-11 x 4-3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
U07111.075.0475AE4VEK190NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Legert stål 5/8-11 x 4-1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
U07111.075.0450AE4VEJ145NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Rustfritt stål 8-32 1/8 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
4315AE9HFR233NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Rustfritt stål 8-32 5/8 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
4321AE9HFY379NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Rustfritt Stål 6-32 5/16, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4764AE9HYP231NOK
APPROVED VENDOR -

Shoulder Screw Stainless Steel 10-32 1 Inl, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4334AE9HGZ310NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Rustfritt Stål 6-32 1/4, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4763AE9HYN213NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue 4-40 X 3/8 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
4714AE9HYH582NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Sekskant 3/8-16 3/4, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4453AE9HXX959NOK
APPROVED VENDOR -

Shoulder Screw Stainless Steel 1/4-20 5/16, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4343AE9HHJ299NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Rustfritt stål 1/4-20 5/8L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4341AE9HHG322NOK
1...131415

Skulderskruer

Skulderskruer, en type maskinskrue, har gjenger kun på halve eller nedre del av skrueskaftet og en delvis glatt aksel for å holde arbeidsstykkene sammen. De tillater full rotasjonsbevegelse og er mye brukt i koblinger, trinser og andre bevegelige deler i motorer. Raptor Supplies tilbyr skulderskruer fra Nøyaktig Mfd Products Group (AMPG), Grainger, Fabory, Camcar & Richard Manno Company.

Ofte Stilte Spørsmål

Er skulderskruer det samme som skulderbolter?

Ja, skulderskruer er også kjent som skulderbolter.

Hva brukes en skulderskrue til?

Skulderskruer brukes til å holde sammen gjenstander i punch-and-die-mekanismer, vakuumsystemer, trinser, koblinger og plast-injeksjonsstøpesett. De er mye brukt i applikasjoner som krever en monteringsstift, ledd, aksel, plugg eller pivot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?