STRONG HOLD Hyller

Åpne hyller i stål for oppbevaring og utstilling av små deler eller pakkede varer i verksteder og verktøyrom. Har justerbare hyller med en maksimal kapasitet på 2 tommer og side- og ryggstøtter (på noen modeller) for å gi ekstra stabilitet

filtre

STRONG HOLD -

Hyller enhet

StilModellDybdeHøydeAntall hyllerHyllejusteringerHyllekapasitetHyllestilBreddePris (eks. mva)
A36-CSU-14414 "72 "42 "trinn1025 lb.Stengt36 "21 524NOK
RFQ
A36-CSU-18418 "72 "42 "trinn1350 lb.Stengt36 "23 742NOK
RFQ
B45-CSU-18318 "60 "32 "trinn850 lb.Stengt48 "27 304NOK
A46-CSU-18418 "72 "42 "trinn850 lb.Stengt48 "29 262NOK
C1848-7218 "72 "51-1 / 2 "trinn1200 lb.Åpen48 "18 739NOK
B35-CSU-18318 "60 "32 "trinn1350 lb.Stengt36 "21 859NOK
D3.46-CSU-204-9DBWL20 "74 "41-1 / 2 "trinn1350 lb.Stengt40 "61 309NOK
D4.46-CSU-204-9DBWL20 "74 "41-1 / 2 "trinn850 lb.Stengt52 "77 998NOK
B45-CSU-24324 "60 "32 "trinn1200 lb.Stengt48 "26 606NOK
B65-CSU-24324 "60 "32 "trinn1525 lb.Stengt72 "42 102NOK
A56-CSU-24424 "72 "42 "trinn1650 lb.Stengt60 "37 442NOK
A46-CSU-24424 "72 "42 "trinn1200 lb.Stengt48 "30 655NOK
C2448-7224 "72 "51-1 / 2 "trinn1600 lb.Åpen48 "21 117NOK
A36-CSU-24424 "72 "42 "trinn1900 lb.Stengt36 "25 991NOK
RFQ
C2460-7224 "72 "51-1 / 2 "trinn2000 lb.Åpen60 "29 100NOK
B55-CSU-24324 "60 "32 "trinn1650 lb.Stengt60 "31 006NOK
B35-CSU-24324 "60 "32 "trinn1900 lb.Stengt36 "24 811NOK
A66-CSU-24424 "72 "42 "trinn1525 lb.Stengt72 "41 654NOK
STRONG HOLD -

Bunnskinne gulvstativ, 70 tommer x 75 tommer x 14 tommer, 1-sidig, 210 skuffer, henge og stable binge

ModellSakPris (eks. mva)
5.105.1-BR-210-1SCU4UFE50 901 NOK
STRONG HOLD -

Gulvstativ for mobilbeholderskinne, 37 tommer x 28 tommer x 48 tommer, 40 søppelkasser, henge- og stablebeholder, gul

ModellSakPris (eks. mva)
3.33.2-BR-40CACU4UFC33 283 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?