STRONG HOLD 46-CSU-184 Hylleenhet 72inh 48inw 18ind | AD3LAT 3ZYE4

STRONG HOLD 46-CSU-184 Hylleenhet 72inh 48inw 18ind

På lager
Vare: AD3LAT Modell: 46-CSU-184Kryssreferanse: 3ZYE4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller enhet
FARGEGrå
Dybde18 "
Finishemalje
Måler12
Høyde72 "
MaterialeStål
Antall hyller4
Hyllejusteringer2 "trinn
Hyllekapasitet850 lb.
HyllestilStengt
HylletypeFrittstående
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 162.45
Skipets høyde (cm)187.96
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)127
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeAntall hyllerHyllejusteringerHyllekapasitetHyllestilBreddePris
STRONG HOLD 3.46-CSU-204-9DBWL Hylleenhet 72inh 40inw 20ind | AA7JRF 16A410 3.46-CSU-204-9DBWL20 "74 "41-1 / 2 "trinn1350 lb.Stengt40 "61 309 NOK
STRONG HOLD 4.46-CSU-204-9DBWL Hylleenhet 72inh 52inw 20ind | AA7JRG 16A411 4.46-CSU-204-9DBWL20 "74 "41-1 / 2 "trinn850 lb.Stengt52 "77 998 NOK
STRONG HOLD 1848-72 Hylleenhet 72inh 48inw 18ind | AA7JRH 16A412 1848-7218 "72 "51-1 / 2 "trinn1200 lb.Åpen48 "18 739 NOK
STRONG HOLD 2448-72 Hylleenhet 72inh 48inw 24ind | AA7JRJ 16A413 2448-7224 "72 "51-1 / 2 "trinn1600 lb.Åpen48 "21 117 NOK
STRONG HOLD 2460-72 Hylleenhet 72inh 60inw 24ind | AA7JRK 16A414 2460-7224 "72 "51-1 / 2 "trinn2000 lb.Åpen60 "29 100 NOK
STRONG HOLD 35-CSU-183 Hylleenhet 60inh 36inw 18ind | AD3LAC 3ZYC8 35-CSU-18318 "60 "32 "trinn1350 lb.Stengt36 "21 859 NOK
STRONG HOLD 35-CSU-243 Hylleenhet 60inh 36inw 24ind | AD3LAE 3ZYD1 35-CSU-24324 "60 "32 "trinn1900 lb.Stengt36 "24 811 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 46-CSU-184 Hylleenhet 72inh 48inw 18ind
29 262 NOK / enhet