THERMOSEAL Ark og ringpakninger

filtre

StilModellTykkelsePris (eks. mva)
AC-44011 / 8 "1 649NOK
AC-44011 / 16 "809NOK
AC-44011 / 32 "524NOK
THERMOSEAL -

Flenspakninger

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A4401RG-0150-125-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "1 / 8 "11NOK
A4401RG-0150-062-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "1 / 16 "5NOK
A4401RG-0150-125-01001-5 / 16 "2.625 "1"1 / 8 "15NOK
A4401RG-0150-062-01001-5 / 16 "2.625 "1"1 / 16 "7NOK
A4401RG-0150-125-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "1 / 8 "25NOK
A4401RG-0150-062-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "1 / 16 "12NOK
A4401RG-0150-062-02002.375 "4.125 "2"1 / 16 "18NOK
A4401RG-0150-125-02002.375 "4.125 "2"1 / 8 "37NOK
A4401RG-0150-125-02502.875 "4.875 "2.5 "1 / 8 "52NOK
A4401RG-0150-062-02502.875 "4.875 "2.5 "1 / 16 "26NOK
A4401RG-0150-125-03003.5 "5.375 "3"1 / 8 "65NOK
A4401RG-0150-062-03003.5 "5.375 "3"1 / 16 "32NOK
A4401RG-0150-062-04004.5 "6.875 "4"1 / 16 "53NOK
A4401RG-0150-125-04004.5 "6.875 "4"1 / 8 "106NOK
A4401RG-0150-125-06006.625 "8.75 "6"1 / 8 "170NOK
A4401RG-0150-062-06006.625 "8.75 "6"1 / 16 "85NOK
A4401RG-0150-062-08008.625 "11 "8"1 / 16 "135NOK
A4401RG-0150-125-08008.625 "11 "8"1 / 8 "233NOK
A4401RG-0150-062-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "1 / 16 "3NOK
A4401RG-0150-125-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "1 / 8 "7NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?