Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0800 Flenspakning 8 tommer 1/16 tommer Grønn | AH8LCG 38VR50

THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0800 Flenspakning 8 tommer 1/16 tommer Grønn

På lager
Vare: AH8LCG Modell: 4401RG-0150-062-0800Kryssreferanse: 38VR50
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEGrønn
Inne i Dia.8.625 "
MaterialeSyntetiske fibre med nitrilbindemiddel
Maks. Press600
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.11 "
Rørstørrelse8"
Tykkelse1 / 16 "
typenRingpakning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0792
Skipets høyde (cm)0.16
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelseTykkelsePris
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0050 Flenspakning 1/2 tomme 1/16 tommer Grønn | AH8LBX 38VR41 4401RG-0150-062-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "1 / 16 "3NOK
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0075 Flenspakning 3/4 tommer 1/16 tommer Grønn | AH8LBY 38VR42 4401RG-0150-062-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "1 / 16 "5NOK
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0100 Flenspakning 1 tomme 1/16 tomme Grønn | AH8LBZ 38VR43 4401RG-0150-062-01001-5 / 16 "2.625 "1"1 / 16 "7NOK
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0150 Flenspakning 1-1/2 tomme 1/16 tommer Grønn | AH8LCA 38VR44 4401RG-0150-062-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "1 / 16 "12NOK
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0200 Flenspakning 2 tommer 1/16 tommer Grønn | AH8LCB 38VR45 4401RG-0150-062-02002.375 "4.125 "2"1 / 16 "18NOK
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0250 Flenspakning 2-1/2 tommer 1/16 tommer Grønn | AH8LCC 38VR46 4401RG-0150-062-02502.875 "4.875 "2.5 "1 / 16 "26NOK
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0300 Flenspakning 3 tommer 1/16 tommer Grønn | AH8LCD 38VR47 4401RG-0150-062-03003.5 "5.375 "3"1 / 16 "32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0800 Flenspakning 8 tommer 1/16 tommer Grønn
135NOK / enhet