Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THERMOSEAL C-4401 Pakningsark Syntetiske fibre Tykkelse 1/8 | AC7MRG 38R342

THERMOSEAL C-4401 pakningsark syntetiske fibre tykkelse 1/8"

På lager
Vare: AC7MRG Modell: C-4401Kryssref.: 38R342

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakningsark
FARGEGrønn
Lengde30 "
MaterialeSyntetiske fibre med nitrilbindemiddel
Maks. Press600 @ 100 grader F væske
MetalldetekterbarNei
Temp. Område0 til 400 grader
Tykkelse1 / 8 "
typen600 psi @ 100 F væske
Bredde30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelsePris
THERMOSEAL C-4401 Pakningsark Syntetiske fibre Tykkelse 1/32" | AC7MRE 38R340 C-44011 / 32 "580NOK
THERMOSEAL C-4401 Pakningsark Syntetiske fibre Tykkelse 1/16" | AC7MRF 38R341 C-44011 / 16 "897NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERMOSEAL C-4401 pakningsark syntetiske fibre tykkelse 1/8"
1 827 NOK / enhet