LITTLE GIANT PUMPS Grunne brønnpumper

Little Giant grunne brønnjetpumper brukes til å levere trykksatt ferskvann til landlige hjem, gårder og hytter. De har en kondensreduserende design integrert med en ståltank, støpejernshus og en tetningsplate for lang levetid.

filtre

LITTLE GIANT PUMPS -

VersaJet brønnpumper

Little Giant VersaJet brønnpumper kommer i et kraftig støpejernshus som sikrer holdbarhet når de brukes i grunne eller dype brønner. Disse pumpene har et modulært sugeflenssystem for å ettermontere gjeldende installasjoner uten å forstyrre eksisterende røropplegg. Disse enhetene har en presisjonsstøpt termoplastisk diffusor for optimal effektivitet. Den mekaniske akseltetningen med karbon/keramisk overflate med nitrilelastomer sikrer positiv tetning ved alle trykk. Disse enhetene har en akselkobling for enkel fjerning av kileakselmotor og en innebygd dreneringsplugg for enkel vinterbehandling og service.

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
A91180015-15 031NOK
RFQ
A9118000531 lbs.9 291NOK
RFQ
A9118000734 lbs.10 267NOK
RFQ
B9118100534 lbs.10 267NOK
RFQ
A9118001051 lbs.13 078NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

VersaJet Pro Well -pumper

Little Giant VersaJet Pro brønnpumper brukes i grunne eller dype brønner og eliminerer behovet for å koble til en kommunal vannkilde. Disse brønnstrålepumpene har en presisjonsstøpt termoplastisk diffusor for optimal effektivitet og en karbon/keramisk belagt mekanisk akseltetning med nitrilelastomer for å sikre positiv tetning ved alle trykk. Disse enhetene har en akselkobling for enkel fjerning av kileakselmotor og en innebygd dreneringsplugg for enkel vinterbehandling og service.

StilModellKapasitetFaseSpenningPris (eks. mva)
A91181010---15 017NOK
RFQ
A9118300534 lbs.1-fasen115 / 230V10 696NOK
RFQ
A9118100751 lbs.1-fasen115 / 230V13 552NOK
RFQ
A9118300751 lbs.3-fasen208-230 / 460V13 640NOK
RFQ
A9118301056 lbs.3-fasen208-230 / 460V15 179NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe med grunt brønn, 1/2 hk

ModellSakPris (eks. mva)
558279CV8PKF-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe med grunn brønn, 1 HK, 115/230 V

ModellSakPris (eks. mva)
558276CV8PKB-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe med grunn brønn og T14H-tank, 1/2 HK, 115/230 V

ModellSakPris (eks. mva)
558278CV8PJX-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe og T9H-tankpakke med grunt brønn, 1/2 hk, 115/230 V

ModellSakPris (eks. mva)
558277CV8PJY-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe med grunt brønn, 1/2 hk, 115/230 V

ModellSakPris (eks. mva)
558274CV8PJW-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe med grunt brønn, 3/4 HK, 115/230 V

ModellSakPris (eks. mva)
558275CV8PKA-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?