CROSBY Sjakler og tilbehør

Herdet og bråkjølt karbonstål Crosby-sjakler tilgjengelig i skruepinne-, rundpinne- og bolt-type ankre med en maksimal lastekapasitet på 110000 XNUMX lb. Egnet for tunge klemmer i landbaserte, offshore- og konstruksjonsindustrier

filtre

CROSBY -

Lenker

StilModellKroppsstørrelsePin Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A10206111 3 / 4 "1 1 / 2 "41,000 lb4 672NOK
A10206202 1 / 4 "2"70,000 lb7 680NOK
A10206292 3 / 4 "2 1 / 4 "100,000 lb17 616NOK
B10215753 1 / 8 "1 5 / 8 "60,000 lb11 422NOK
A10205753 / 4 "3 / 4 "6,500 kg734NOK
B10215934 1 / 2 "2 1 / 4 "110,000 lb28 473NOK
CROSBY -

Slyngesjakler

StilModellKroppsstørrelseØye utenfor Dia.Pin Dia.SlyngebreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AS-2531.75 "3-5 / 16 "1.5 "4"41,000 lb.4 674NOK
A10206021.375 "2-11 / 16 "1.25 "3"25,000 lb.2 287NOK
CROSBY -

Ankerhylle

Crosby ankersjakler er designet for å gi høy styrke ved løfte-, trekking- eller riggeoperasjoner. Disse sjaklene oppfyller eller overgår alle kravene i ASME B30.26-standarder og har karbonstålkonstruksjon i en bolt-type design for å håndtere en maksimal belastning på 110000 XNUMX lb. De er egnet for permanente og langsiktige installasjoner der lasten kan gli på sjakkelpinnen, og dermed få tappen til å rotere. Disse sjaklene er permanent merket med den nominelle størrelsen og arbeidsbelastningsgrensen (WLL) i tonn. Velg fra et bredt utvalg av disse Crosby-sjaklene, tilgjengelig i malte og galvaniserte varianter Raptor Supplies.

StilModellKroppsstørrelseFinishPin Dia.SlyngebreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A10185341"Galvanisert1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb.1 191NOK
B10195601"malt1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb.1 695NOK
C10185431"malt1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb.1 067NOK
B10196401.5 "malt1.625 "3.875 "34,000 lb.4 772NOK
A10186141.5 "Galvanisert1.625 "3.875 "34,000 lb.4 042NOK
B10196041.25 "malt1.375 "3.25 "24,000 lb.3 107NOK
C10185891.25 "malt1.375 "3.25 "24,000 lb.2 347NOK
A10185701.25 "Galvanisert1.375 "3.25 "24,000 lb.2 532NOK
B10196681.75 "malt2"5"50,000 lb.6 626NOK
C10186411.75 "malt2"5"50,000 lb.5 847NOK
A10185521.125 "Galvanisert1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb.1 763NOK
C10185611.125 "malt1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb.1 630NOK
B10195881.125 "malt1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb.2 233NOK
C10186051.375 "malt1.5 "3.625 "27,000 lb.2 989NOK
A10185981.375 "Galvanisert1.5 "3.625 "27,000 lb.3 290NOK
B10196221.375 "malt1.5 "3.625 "27,000 lb.3 907NOK
A10184551 / 2 "Galvanisert21 / 32 "1 5 / 16 "4000 kg264NOK
B10194811 / 2 "malt21 / 32 "1 5 / 16 "4000 kg476NOK
C10184641 / 2 "malt21 / 32 "1 5 / 16 "4000 kg236NOK
A10183751 / 4 "Galvanisert5 / 16 "25 / 32 "1000 lb.130NOK
C10183841 / 4 "malt5 / 16 "25 / 32 "1000 lb.131NOK
B10196862"malt2.25 "5.75 "70,000 lb.10 347NOK
C10186692"malt2.25 "5.75 "70,000 lb.7 633NOK
B10197022.5 "malt2.75 "7.25 "110,000 lb.25 030NOK
C10186872.5 "malt2.75 "7.25 "110,000 lb.20 936NOK
CROSBY -

Sjakkel, 2 1/2 tommers kroppsstørrelse

StilModellPris (eks. mva)
A10215664 487NOK
B10216993 576NOK
CROSBY -

Sjakkel, 2 1/8 tommers kroppsstørrelse

StilModellPris (eks. mva)
A10215573 503NOK
B10216822 481NOK
CROSBY -

Sjakkel, 1 5/8 tommers kroppsstørrelse, 7/8 tommer

StilModellPris (eks. mva)
A10216641 150NOK
B10215481 866NOK
CROSBY -

Brede sjakler

StilModellKroppsstørrelsePin Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A10215841"7 / 8 "13,000 kg15 787NOK
A10215843 3 / 4 "2"80,000 lb15 467NOK
CROSBY -

Metallsjakler

StilModellSakPris (eks. mva)
A1019468Ankerbøyle267NOK
B1018133Ankerbøyle786NOK
CG-215Ankerbøyle302NOK
CG-215Ankerbøyle4 245NOK
CG-215Ankerbøyle1 735NOK
D1019464Ankerbøyle188NOK
EG-209AAnkerbøyle1 952NOK
CG-215Ankerbøyle9 685NOK
B1018277Ankerbøyle6 236NOK
CG-215Ankerbøyle284NOK
D1021029Ankerbøyle847NOK
A1019466Ankerbøyle201NOK
F1021015Ankerbøyle560NOK
EG-209AAnkerbøyle3 702NOK
A1019470Ankerbøyle275NOK
D1021020Ankerbøyle737NOK
B1018099Ankerbøyle268NOK
B1018151Ankerbøyle1 127NOK
D1021038Ankerbøyle1 243NOK
G1017450Ankerbøyle239NOK
H1017472Ankerbøyle289NOK
G1017494Ankerbøyle357NOK
CG-215Ankerbøyle473NOK
I1019631sjakkel5 408NOK
J1019551sjakkel1 873NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?