STRONG HOLD Serviceteller

Ideell for bruk i områder der det ikke er ledig plass over hodet, for eksempel verktøykrybber, samlebånd og postrom. Inneholder 12-gauge hyller med en maksimal belastning på 1900 lb og 6-tommers skuffer (tilgjengelig i utvalgte modeller)

filtre

STRONG HOLD -

Benkeplate skap

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A33-201-1DB20 "36 "36 "28 877NOK
A33.5-201-1DB20 "42 "36 "30 222NOK
A33-241-1DB24 "36 "36 "32 027NOK
A33.5-241-1DB24 "42 "36 "33 732NOK
A43-241-1DB24 "36 "48 "37 041NOK
A43.5-241-1DB24 "42 "48 "39 486NOK
B43-24224 "36 "48 "35 194NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?