E-Z LOK Selvlåsende innsatser

filtre

E-Z Lok selvlåsende innsatser er designet for å reparere eller forsterke gjengede hull i myke metaller, som aluminium, magnesium og støpejern. Disse innsatsene er skrumaskinert av solid stål...Les mer
E-Z LOK -

Selvlåsende gjenger

StilModellBorestørrelseLengdeMaterialeStrømdriverTrykk på størrelserStrekkfasthetGjengetypeVeggtypePris (eks. mva)
A329-141-7 / 64 "1 1 / 8Karbonstål-1-1/4-778,300 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy691NOK
B329-14141-7 / 64 "1 1 / 8Karbonstål-1-1/4-778,300 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy752NOK
C329-16141-9 / 32 "1 1 / 4 "Karbonstål-1-3/8-1278,300 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy790NOK
D329-161-9 / 32 "1 1 / 4 "Karbonstål-1-3/8-1278,300 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy721NOK
E453-35.1mm6.5 "303 rustfritt stål-M6 x 1.089,900 psiMetrisk intern/metrisk eksternHeavy170NOK
F550-0065.1mm6.5 "Karbonstål4ZE51M6 x 1.078,300 psiUNC intern/metrisk eksternHeavy134NOK
G450-35.1mm6.5 "Karbonstål-M6 x 1.078,300 psiMetrisk intern/metrisk eksternHeavy220NOK
H303-3325 / 16 "13/32303 rustfritt stål4ZE533 / 8-1689,900 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy270NOK
I329-3325 / 16 "13/32Karbonstål4ZE533 / 8-1678,300 psiUNF Intern/UNC EksternHeavy113NOK
J653-65 / 16 "13/32303 rustfritt stål4ZE543 / 8-1689,900 psiMetrisk intern/UNC eksternHeavy192NOK
K329-35 / 16 "13/32Karbonstål4ZE533 / 8-1678,300 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy131NOK
L650-65 / 16 "13/32Karbonstål4ZE543 / 8-1678,300 psiMetrisk intern/UNC eksternHeavy139NOK
M303-35 / 16 "13/32303 rustfritt stål4ZE533 / 8-1689,900 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy249NOK
N329-0045 / 32 "1 / 4 "Karbonstål-10-3278,300 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy141NOK
O303-0045 / 32 "1 / 4 "303 rustfritt stål-10-3289,900 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy346NOK
P453-46.9mm7.5 "303 rustfritt stål4ZE52M8 x 1.2589,900 psiMetrisk intern/metrisk eksternHeavy193NOK
Q450-46.9mm7.5 "Karbonstål4ZE52M8 x 1.2578,300 psiMetrisk intern/metrisk eksternHeavy213NOK
R550-10326.9mm7.5 "Karbonstål4ZE53M8 x 1.2578,300 psiUNC intern/metrisk eksternHeavy118NOK
S550-0086.9mm7.5 "Karbonstål4ZE52M8 x 1.2578,300 psiUNC intern/metrisk eksternHeavy123NOK
T450-56.9mm7.5 "Karbonstål4ZE52M8 x 1.2578,300 psiMetrisk intern/metrisk eksternHeavy203NOK
U453-56.9mm7.5 "303 rustfritt stål4ZE52M8 x 1.2589,900 psiMetrisk intern/metrisk eksternHeavy202NOK
V550-10246.9mm7.5 "Karbonstål4ZE53M8 x 1.2578,300 psiUNC intern/metrisk eksternHeavy125NOK
W303-00679 / 32 "303 rustfritt stål4ZE511 / 4-2089,900 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy191NOK
X329-00679 / 32 "Karbonstål4ZE511 / 4-2078,300 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy112NOK
Y303-127 / 8 "25 / 32 "303 rustfritt stål4ZE601-889,900 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy923NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?