MILWAUKEE Skrutrekker Bits Og Nutsetters

Konstruert med en kraftig magnet for å gi et sikkert grep og urokkelig bitengasjement. Har en avfaset kant for maksimal skruehodeinngrep og forbedret sekskantgeometri for presis passform og redusert stripping. Ta med fargekodede bånd for å hjelpe med valg av riktig størrelse mutterdriver.

filtre

MILWAUKEE -

Metriske slagmuttere

StilModellHex størrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A49-66-07077.0mm694NOK 10
B49-66-07088.0mm726NOK 10
C49-66-071010.0mm869NOK 10
D49-66-071212.0mm1 118NOK 10
C49-66-071313.0mm1 173NOK 10
MILWAUKEE -

Impact Nutsetter

StilModellHex størrelseTotal lengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A49-66-45171 / 2 "1.5 "494NOK 3
B49-66-05371 / 2 "2 9 / 16 "1 044NOK 10
C49-66-05321 / 4 "2 9 / 16 "624NOK 10
D49-66-05021 / 4 "1.875 "554NOK 10
E49-66-45121 / 4 "1.5 "301NOK 3
B49-66-05353 / 8 "2 9 / 16 "734NOK 10
F49-66-45153 / 8 "1.5 "312NOK 3
B49-66-09353 / 8 "2 9 / 16 "11 822NOK 250
G49-66-05053 / 8 "1.875 "634NOK 10
H49-66-05035 / 16 "1.875 "635NOK 10
I49-66-05335 / 16 "2 9 / 16 "707NOK 10
I49-66-09335 / 16 "2 9 / 16 "11 214NOK 250
J49-66-45135 / 16 "1.5 "280NOK 3
K49-66-05067 / 16 "1.875 "849NOK 10
L49-66-45167 / 16 "1.5 "476NOK 3
M49-66-05367 / 16 "2 9 / 16 "987NOK 10
MILWAUKEE -

Sett med mutterdrivere

StilModellHexPris (eks. mva)
A48-22-24021/4 ", 5/16"273NOK
B48-22-25021/4 ", 5/16"403NOK
MILWAUKEE -

Mutterdrivere 1 tommers 5 stykke 1/4 tommers heks PK5

ModellSakPris (eks. mva)
49-66-4563AG9EED340NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?