PETERSEN PRODUCTS Skala tilbehør

filtre

PETERSEN PRODUCTS -

Avbøyningsmålere

StilModellNominell størrelseRørtypePris (eks. mva)
A938-96004-3554"SDR 352 983NOK
A938-96004-35754"SDR 352 983NOK
A938-96006-2656"SDR 263 129NOK
A938-96006-35756"SDR 353 129NOK
A938-96006-3556"SDR 353 129NOK
A938-96008-35758"SDR 353 261NOK
A938-96008-2658"SDR 263 261NOK
A938-96008-3558"SDR 353 261NOK
B938-9612-35758 "/ 10" / 12 "SDR 3513 793NOK
A938-96010-357510 "SDR 354 056NOK
A938-96010-35510 "SDR 354 056NOK
A938-96010-26510 "SDR 264 056NOK
A938-96012-357512 "SDR 355 127NOK
A938-96012-26512 "SDR 265 127NOK
A938-96012-35512 "SDR 355 127NOK
A938-96015-26515 "SDR 265 841NOK
A938-96015-35515 "SDR 355 841NOK
A938-96015-357515 "SDR 355 841NOK
A938-96018-357518 "SDR 3515 269NOK
A938-96018-35518 "SDR 3515 269NOK
A938-96021-357521 "SDR 3516 762NOK
A938-96021-35521 "SDR 3516 762NOK
A938-96024-35524 "SDR 3517 914NOK
A938-96024-357524 "SDR 3517 914NOK
A938-96027-35527 "SDR 3519 067NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Bevisende ring

StilModellNominell størrelsePris (eks. mva)
A938-9600-0656"2 529NOK
A938-9600-08758"2 594NOK
A938-9600-0858"2 594NOK
A938-9600-107510 "2 789NOK
A938-9600-10510 "2 789NOK
A938-9600-12512 "3 065NOK
A938-9600-127512 "3 065NOK
A938-9600-15515 "3 292NOK
A938-9600-18518 "3 503NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Avbøyningsmålersett

StilModellNominell størrelseRørtypePris (eks. mva)
A938-9610-35756 "/ 8" / 10 "SDR 3512 770NOK
A938-9610-3556 "/ 8" / 10 "SDR 3512 770NOK
A938-9610-2656 "/ 8" / 10 "SDR 2612 770NOK
A938-9612-3558 "/ 10" / 12 "SDR 3513 793NOK
A938-9612-2658 "/ 10" / 12 "SDR 2613 793NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Avbøyningsmåler

StilModellNominell størrelseRørtypePris (eks. mva)
A938-9610-10--3 440NOK
A938-9610-24--5 095NOK
B938-96106-35756"SDR 353 910NOK
B938-96106-3556"SDR 353 910NOK
B938-96106-2656"SDR 263 910NOK
B938-96106-26756"SDR 263 910NOK
B938-96108-35758"SDR 355 095NOK
B938-96108-2658"SDR 265 095NOK
B938-96108-26758"SDR 265 095NOK
B938-96108-3558"SDR 355 095NOK
B938-96110-357510 "SDR 355 987NOK
B938-96110-267510 "SDR 265 987NOK
B938-96110-26510 "SDR 265 987NOK
B938-96110-35510 "SDR 355 987NOK
B938-96112-35512 "SDR 357 350NOK
B938-96112-267512 "SDR 267 350NOK
B938-96112-26512 "SDR 267 350NOK
B938-96112-357512 "SDR 357 350NOK
B938-96115-35515 "SDR 358 746NOK
B938-96115-26515 "SDR 268 746NOK
B938-96115-267515 "SDR 268 746NOK
B938-96115-357515 "SDR 358 746NOK
B938-96118-35518 "SDR 359 882NOK
B938-96118-26518 "SDR 269 882NOK
B938-96118-267518 "SDR 269 882NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?