BIL-JAX stillas

filtre

BIL-JAX -

Stillasstårn

StilModellPlattformhøydeCaster Dia.LengdeBreddeLastekapasitetMaterialeGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A0127-006-02 til 4 fot.5"6"29 "1000 lb.Stål29 "6ft.8 894NOK
RFQ
B0127-006-12 til 6 fot.5"6"29 "1000 lb.Stål29 "9.5ft.15 611NOK
RFQ
C0127-006-22 til 11 1/2 fot.5"6"29 "1000 lb.Stål29 "15ft.29 821NOK
RFQ
DST-RU07112 til 11 fot.8"7ft.60 "500 lb.Stål60 "10ft.24 527NOK
RFQ
EST-RU0716OR2 til 16 fot.8"7ft.60 "500 lb.Stål, Aluminium / Kryssfiner, Stål / Poly-15ft.49 160NOK
RFQ
F0127-006-32 til 17 fot.5"6"29 "1000 lb.Stål29 "20.5ft.35 398NOK
RFQ
EST-RU0721OR2 til 21 fot.8"7ft.60 "500 lb.Stål, Aluminium / Kryssfiner, Stål / Poly-22ft.58 083NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?