BIL-JAX 0127-006-2 Stillastårn 15 fots høyde stål | AE2ZJR 5AB11

BIL-JAX 0127-006-2 Stillastårn 15 fots høyde stål

Vare: AE2ZJR Modell: 0127-006-2Kryssreferanse: 5AB11
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

27 360 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStillasstårn
Caster Dia.5"
FinishGul pulverlakk
Lengde6"
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Maks. Arbeidshøyde (in.)18 ft.
Generell dybde29 "
Total høyde15ft.
Samlet bredde72 "
Plattformdybde29 "
Plattformhøyde2 til 11 1/2 fot.
Plattform Lengde72 "
Plattformbredde29 "
Bredde29 "
Arbeidshøyde18 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 195.04
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode7308400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Støttebensfotavtrykk L (72")
    • Outrigger Footprint W (65")

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeCaster Dia.LengdeBreddeLastekapasitetMaterialeGenerell dybdeTotal høydePris
BIL-JAX ST-RU0716OR Stillastårn 15 fots høyde stål | AE2ZEF 5AA87 ST-RU0716OR2 til 16 fot.8"7ft.60 "500 lb.Stål, Aluminium / Kryssfiner, Stål / Poly-15ft.47 146 NOK
RFQ
BIL-JAX ST-RU0721OR Stillastårn 22 Fot Høyde Stål | AE2ZEG 5AA88 ST-RU0721OR2 til 21 fot.8"7ft.60 "500 lb.Stål, Aluminium / Kryssfiner, Stål / Poly-22ft.56 594 NOK
RFQ
BIL-JAX 0127-006-0 Stillastårn 6 fots høyde stål | AE2ZET 5AA99 0127-006-02 til 4 fot.5"6"29 "1000 lb.Stål29 "6ft.8 530 NOK
RFQ
BIL-JAX 0127-006-1 Stillastårn 9-1/2 fots høyde stål | AE2ZJQ 5AB10 0127-006-12 til 6 fot.5"6"29 "1000 lb.Stål29 "9.5ft.14 442 NOK
RFQ
BIL-JAX 0127-006-3 Stillastårn 20-1/2 fots høyde stål | AE2ZJT 5AB12 0127-006-32 til 17 fot.5"6"29 "1000 lb.Stål29 "20.5ft.33 948 NOK
RFQ
BIL-JAX ST-RU0711 Stillastårn 10 fots høyde stål | AE2ZJZ 5AB18 ST-RU07112 til 11 fot.8"7ft.60 "500 lb.Stål60 "10ft.23 539 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BIL-JAX 0127-006-2 Stillastårn 15 fots høyde stål
27 360 NOK / enhet