E JAMES & CO Santoprene-rør

filtre

E JAMES & CO -

Santoprene-rør

StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A1508-250438-501-5 / 16 "1 / 4 "16 psi7 / 16 "3 / 32 "971NOK
A1508-312438-501-5 / 16 "5 / 16 "8 psi7 / 16 "1 / 16 "620NOK
A1508-188563-501-11 / 16 "3 / 16 "29 psi9 / 16 "3 / 16 "1 745NOK
A1508-375563-501-11 / 16 "3 / 8 "10 psi9 / 16 "3 / 32 "1 135NOK
A1508-438563-501-11 / 16 "7 / 16 "6 psi9 / 16 "1 / 16 "952NOK
A1508-250500-501.5 "1 / 4 "19 psi1 / 2 "1 / 8 "1 183NOK
A1508-375500-501.5 "3 / 8 "7 psi1 / 2 "1 / 16 "690NOK
A1508-312500-501.5 "5 / 16 "8 psi1 / 2 "1 / 16 "1 141NOK
A1508-125375-501.125 "1 / 8 "29 psi3 / 8 "1 / 8 "841NOK
A1508-250375-501.125 "1 / 4 "10 psi3 / 8 "1 / 16 "514NOK
A1508-188375-501.125 "3 / 16 "19 psi3 / 8 "3 / 32 "682NOK
A1508-250625-501.875 "1 / 4 "29 psi5 / 8 "3 / 16 "2 059NOK
A1508-500625-501.875 "1 / 2 "6 psi5 / 8 "1 / 16 "931NOK
A1508-375625-501.875 "3 / 8 "13 psi5 / 8 "1 / 8 "1 584NOK
A1508-500688-502-1 / 16 "1 / 2 "8 psi11 / 16 "3 / 32 "1 429NOK
A1508-500750-502.25 "1 / 2 "10 psi3 / 4 "1 / 8 "1 977NOK
A1508-312813-502.437 "5 / 16 "12 psi13 / 16 "1 / 4 "3 493NOK
A1508-625813-502.437 "5 / 8 "7 psi13 / 16 "3 / 32 "1 701NOK
A1508-625875-502.625 "5 / 8 "8 psi7 / 8 "1 / 8 "2 361NOK
A1508-7501000-503"3 / 4 "7 psi1"1 / 8 "2 745NOK
A1508-375100-503"3 / 8 "19 psi1"3 / 16 "5 345NOK
A1508-1001250-503.75 "1"6 psi1.25 "1 / 8 "3 514NOK
A1508-6251375-504.125 "5 / 8 "12 psi1.375 "3 / 8 "9 228NOK
A1508-125250-505 / 64 "1 / 8 "19 psi1 / 4 "1 / 16 "370NOK
A1508-062188-509 / 16 "1 / 16 "34 psi3 / 16 "1 / 16 "310NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?