Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1508-375625-50 Santoprene-rør 5/8 tommers ytre diameter 50 fot | AC3DWN 2RUW8

E JAMES & CO 1508-375625-50 Santoprene-slange 5/8 tommers ytre diameter 50 fot

På lager
Vare: AC3DWN Modell: 1508-375625-50Kryssreferanse: 2RUW8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius1.875 "
FARGESvart
HardhetKyst A: 64
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde50ft.
MaterialeSantopren
Maks. Press13 psi
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-60 til 275F
Strekkfasthet950 PSI
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2725
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1508-062188-50 Santoprenrør 3/16 tommers ytre diameter 50 fot | AC3DVX 2RUV2 1508-062188-509 / 16 "1 / 16 "34 psi3 / 16 "1 / 16 "310NOK
E JAMES & CO 1508-125250-50 Santoprenrør 1/4 tommers ytre diameter 50 fot | AC3DVY 2RUV3 1508-125250-505 / 64 "1 / 8 "19 psi1 / 4 "1 / 16 "370NOK
E JAMES & CO 1508-125375-50 Santopren-rør 3/8 tommers ytre diameter 50 fot | AC3DVZ 2RUV4 1508-125375-501.125 "1 / 8 "29 psi3 / 8 "1 / 8 "841NOK
E JAMES & CO 1508-188312-50 Santoprenrør 5/16 tommer ytre diameter 50 fot | AC3DWA 2RUV5 1508-188312-5015 / 16 "3 / 16 "13 psi5 / 16 "1 / 16 "420NOK
E JAMES & CO 1508-188375-50 Santoprenrør 3/8 tommers ytre diameter 50 fot | AC3DWB 2RUV6 1508-188375-501.125 "3 / 16 "19 psi3 / 8 "3 / 32 "682NOK
E JAMES & CO 1508-188563-50 Santoprene Tubing 9/16 inch Ytre Diameter 50 Feet | AC3DWC 2RUV7 1508-188563-501-11 / 16 "3 / 16 "29 psi9 / 16 "3 / 16 "1 745 NOK
E JAMES & CO 1508-250375-50 Santoprenrør 3/8 tommers ytre diameter 50 fot | AC3DWD 2RUV8 1508-250375-501.125 "1 / 4 "10 psi3 / 8 "1 / 16 "514NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1508-375625-50 Santoprene-slange 5/8 tommers ytre diameter 50 fot
1 584 NOK / enhet