JJ KELLER Sikkerhetsopplæring og referansemateriell

filtre

JJ KELLER -

Opplæringsbevis

StilModellForskrifter dekketEmnePris (eks. mva)
A254429 CFR seksjon 1910.178 (l)Gaffeltruck sikkerhet650NOK
B254329 CFR seksjon 1910.178 (l)Gaffeltruck sikkerhet698NOK
C469229 CFR seksjon 1926.602 (d) og 1910.178 (l)Gaffeltruck sikkerhet677NOK
D1061449 CFR del 172.704 (d) (5) og 172.704 (e) og del 177.816Kjemisk sikkerhet407NOK
E964349 CFR del 380Kjøresikkerhet675NOK
JJ KELLER -

Byggsikkerhetstrening

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A39451DVD-treningsprogram915NOK 10
B47369Håndbok906NOK 10
C50078Sikkerhetsopplæringssett6 100NOK 1
D50909Sikkerhetsopplæringssett5 711NOK 1
E48681Video opplæringsbok4 795NOK 1
JJ KELLER -

DVDer

StilModellPris (eks. mva)
A505325 098NOK
B505315 098NOK
C497745 158NOK
D497575 158NOK
E505346 468NOK
JJ KELLER -

Brannsikkerhetsopplæring

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A486548 081NOK 1
B40996915NOK 10
JJ KELLER -

Sikkerhet

StilModellPris (eks. mva)
A500898 470NOK
B512826 534NOK
JJ KELLER -

Lommebokkort

StilModellHøydeSpråkAntall siderForskrifter dekketEmneBreddePris (eks. mva)
A121801"Engelsk0FMCSR 392.9 og 393Kjøresikkerhet8.5 "674NOK
B122121"Engelsk0-Generell sikkerhetstrening8.5 "644NOK
C162681"Engelsk029 CFR seksjon 1926.602 (d) og 1910.178 (l)Gaffeltruck sikkerhet8.5 "671NOK
D162691"Spansk029 CFR seksjon 1926.602 (d) og 1910.178 (l)Gaffeltruck sikkerhet8.5 "698NOK
E70921"Engelsk0-Kjøresikkerhet8.5 "671NOK
F75981 / 2 "Engelsk029 CFR 1910.120 Vedlegg EKjemisk sikkerhet8.5 "1 452NOK
G387961 / 64 "Engelsk149 CFR 382.601 (b)Alkohol og narkotika8"650NOK
JJ KELLER -

DVD-opplæringsprogrammer

StilModellBreddeDybdeHøydeForskrifter dekketEmneSystemkravTidtypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A48656--------7 705NOK 1
B45372--------915NOK 10
C104538"12 "2"-Kjøresikkerhet---2 227NOK 1
D95928"12 "2"-Kjøresikkerhet---9 283NOK 1
E93538"12 "2"-Lagersikkerhet---9 283NOK 1
F104568"12 "2"-Kjøresikkerhet---9 283NOK 1
G1351211 "14 "3"-Kjøresikkerhet---4 945NOK 1
H1767411 "14 "3"-Human Resources---7 164NOK 1
I1203511 "14 "3"-Generell sikkerhetstrening---3 726NOK 1
J1217211 "14 "3"FMCSR 392.9 og 393Kjøresikkerhet---5 974NOK 1
K2655411 "14 "3"-Overholdelse av regelverkDVD-spiller25 min.Instruksjonsvideoer9 220NOK 1
L3019411 "14 "3"-Overholdelse av regelverkDVD-spiller25 min.Instruksjonsvideoer7 164NOK 1
M2812411 "14 "3"29 CFR 1910.178Gaffeltruck sikkerhet---7 320NOK 1
N935411 "14 "3"-Lagersikkerhet---6 623NOK 1
O974611 "14 "3"49 CFR del 380Kjøresikkerhet---11 067NOK 1
P1782711 "14 "3"-Generell sikkerhetstrening---7 164NOK 1
Q2655911 "14 "3"-Kjøresikkerhet---9 220NOK 1
R1345111 "14 "3"-Kjøresikkerhet---9 220NOK 1
S3013411 "14 "3"-Human Resources---7 164NOK 1
T282-DVD1411349 CFR 382.603En veilederveiledning for rimelig mistenktestingGrunnleggende DVD-systemkrav, en 400 MHz eller raskere Intel-kompatibel CPU, -Et skjermkort med AGP-arkitektur og minst 4 MB innebygd RAM, minst 128 MB system-RAM (Windows 2000, XP og Vista-brukere 256 MB eller mer anbefales), Windows 98 SE,20:00Overholdelse av regelverk7 030NOK 1
U174-DVD-R-61411349 CFR 392.9 og del 393 del ILastesikringsflakGrunnleggende DVD-systemkrav, en 400 MHz eller raskere Intel-kompatibel CPU, -Et skjermkort med AGP-arkitektur og minst 4 MB innebygd RAM, minst 128 MB system-RAM (Windows 2000, XP og Vista-brukere 256 MB eller mer anbefales), Windows 98 SE,25:00Overholdelse av regelverk6 543NOK 1
V335-DVD-R-81411349 CFR 172.704Safe Transport, andre utgaveGrunnleggende DVD-systemkrav, en 400 MHz eller raskere Intel-kompatibel CPU, -Et skjermkort med AGP-arkitektur og minst 4 MB innebygd RAM, minst 128 MB system-RAM (Windows 2000, XP og Vista-brukere 256 MB eller mer anbefales), Windows 98 SE,28:00Overholdelse av regelverk11 039NOK 1
W326-DVD14113OSHA 1926.602 (d) og 1920.178 (I)Gaffeltruckverksted for konstruksjonGrunnleggende DVD-systemkrav, en 400 MHz eller raskere Intel-kompatibel CPU, -Et skjermkort med AGP-arkitektur og minst 4 MB innebygd RAM, minst 128 MB system-RAM (Windows 2000, XP og Vista-brukere 256 MB eller mer anbefales), Windows 98 SE,30:00Overholdelse av regelverk6 760NOK 1
X2767714113CSACSA, en driverveiledningGrunnleggende DVD-systemkrav, en 400 MHz eller raskere Intel-kompatibel CPU, -Et skjermkort med AGP-arkitektur og minst 4 MB innebygd RAM, minst 128 MB system-RAM (Windows 2000, XP og Vista-brukere 256 MB eller mer anbefales), Windows 98 SE,19:00Overholdelse av regelverk7 023NOK 1
JJ KELLER -

GHS-håndbøker

StilModellSpråkPris (eks. mva)
A17846Engelsk250NOK
B19299Spansk250NOK
JJ KELLER -

Håndbøker

StilModellDybdeHøydeSpråkAntall siderForskrifter dekketEmneBreddePris (eks. mva)
AWW-100-ORS-4-------201NOK
B47044-------32NOK
C8395"3 / 4 "Engelsk45049 CFR (deler 40, 380, 382, ​​383, 387, 390-396, 655)Kjøresikkerhet7"270NOK
D278105.5 "1 / 2 "Engelsk192FMCSRKjemisk sikkerhet8"171NOK
E140775.5 "1 / 2 "Engelsk178FMCSRKjøresikkerhet7.5 "169NOK
D287636"1.25 "Engelsk384FMCSRHelsevesen7"837NOK
F265458"1 / 2 "Engelsk16-Kjøresikkerhet5"2 009NOK
G178308"1 / 2 "Engelsk0-Generell sikkerhetstrening5"1 403NOK
H139498"1 / 2 "Spansk1829 CFR 1910.134Åndedrettsvern5"1 403NOK
I162658"1 / 2 "Spansk2829 CFR seksjon 1926.602 (d) og 1910.178 (l)Gaffeltruck sikkerhet5"919NOK
J276858"1 / 2 "Engelsk24-Kjøresikkerhet5"896NOK
K97508"1 / 2 "Engelsk3649 CFR del 380Kjøresikkerhet5"920NOK
L139488"1 / 2 "Engelsk1829 CFR 1910.134Åndedrettsvern5"1 403NOK
M162648"1 / 2 "Engelsk2829 CFR seksjon 1926.602 (d) og 1910.178 (l)Gaffeltruck sikkerhet5"895NOK
N190768"1 / 2 "Engelsk24-Arbeidsplass Sikkerhet5"896NOK
O121818"1 / 2 "Engelsk20FMCSR 392.9 og 393Kjøresikkerhet5"896NOK
P302008"1 / 2 "Engelsk16-Kjøresikkerhet5"896NOK
Q301428"1 / 2 "Engelsk20-Human Resources5"896NOK
R17158"1 / 2 "Engelsk29-Gruvesikkerhet5"841NOK
S117328"1 / 2 "Engelsk24-Generell sikkerhetstrening5"1 403NOK
T105898"1 / 2 "Engelsk12-Kjøresikkerhet5"295NOK
U159138"1 / 2 "Engelsk24-Kjøresikkerhet5"1 403NOK
V129078"1 / 2 "Engelsk12-Kjøresikkerhet5"390NOK
W276638"1 / 2 "Engelsk20-Human Resources5"565NOK
X265608"1 / 2 "Engelsk16-Kjøresikkerhet5"2 525NOK
JJ KELLER -

Prikkediagram

StilModellHøydeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A40-F11 "Papir8.5 "172NOK
B40-FL17 "Laminert vinyl11 "238NOK
JJ KELLER -

Ulykkesrapportsett

StilModellDybdeHøydeSpråkBreddePris (eks. mva)
A57546"1.5 "Engelsk11 "628NOK
B360486"1 / 2 "Engelsk10.5 "352NOK
C360526"2"Engelsk11 "1 051NOK
D360536"1.5 "Engelsk10.5 "1 619NOK
E360518"2"Engelsk11 "981NOK
F689-R10 "-Engelsk-415NOK
G689-RB10.5 "-Engelsk, spansk-412NOK
JJ KELLER -

Driverkvalifikasjonsfiler

StilModellDybdeHøydeAntall siderForskrifter dekketBreddePris (eks. mva)
A964511.75 "13 / 64 "2749 CFR -seksjoner 391.51, 382.401, 40.333 og 391.539.75 "457NOK
B964912 "1 / 4 "2749 CFR -seksjoner 391.51, 382.401, 40.333 og 391.5310 "536NOK
C387912 "13 / 64 "15FMCSR 391.5110 "351NOK
JJ KELLER -

Kupongskjemaer

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A4315"5 / 64 "8.5 "1 285NOK
B9677.5 "1 / 4 "8.5 "1 633NOK
C9688"1 / 4 "8.5 "1 916NOK
D4358.5 "1 / 32 "11 "1 363NOK
E124618.5 "1 / 4 "9.5 "2 794NOK
F9708.5 "1 / 32 "11.5 "2 056NOK
G96911 "5 / 64 "8.5 "1 962NOK
JJ KELLER -

Evalueringsskjemaer

StilModellDybdeHøydeForskrifter dekketEmneBreddePris (eks. mva)
A281598.5 "1 / 64 "29 CFR 1910.178Gaffeltruck sikkerhet11 "1 031NOK
B1292611 "1"-Kjøresikkerhet8.5 "468NOK
C878011 "1 / 4 "-Byggesikkerhet8.5 "1 507NOK
D1059211 "1"-Kjøresikkerhet8.5 "1 222NOK
E469311.75 "1.5 "29 CFR seksjon 1926.602 (d) og 1910.178 (l)Gaffeltruck sikkerhet8.5 "650NOK
F559512 "1"29 CFR seksjon 1910.178 (l)Gaffeltruck sikkerhet8.5 "310NOK
JJ KELLER -

Hazmat konnossjonsskjemaer

StilModellDybdeHøydeForskrifter dekketBreddePris (eks. mva)
A124697"1 / 4 "49 CFR del 172, kapittel C9.5 "2 864NOK
B124637"1 / 32 "49 CFR del 172, kapittel C10 "2 790NOK
C9567.5 "1 / 4 "49 CFR del 172, kapittel C8.5 "1 532NOK
D3717.75 "1 / 4 "FMCSR8.5 "3 763NOK
E9588.5 "1 / 4 "49 CFR del 172, kapittel C11 "1 989NOK
F3758.5 "1 / 32 "49 CFR del 172, kapittel C11.5 "1 278NOK
G124649.5 "3 / 64 "49 CFR del 172, kapittel C11 "3 075NOK
G124609.5 "1 / 16 "49 CFR del 172, kapittel C11 "3 601NOK
JJ KELLER -

Farlige materialer Plakatdiagram

ModellSakPris (eks. mva)
39-F-WAF4JTQ464NOK
JJ KELLER -

Oversikt over advarselsetiketter

ModellSakPris (eks. mva)
38-F-WAF3QJT452NOK
JJ KELLER -

Osha håndbok for sikkerhetstrening

ModellSakPris (eks. mva)
18352AC7FMC170NOK
JJ KELLER -

Referansekort Sikkerhet på arbeidsplassen PK10

ModellSakPris (eks. mva)
28156AH2MXW338NOK
JJ KELLER -

Opplærings-DVD Chemical/Hazmat PK50

ModellSakPris (eks. mva)
10616AH2MWD236NOK
JJ KELLER -

Trenings-DVD Hazcom GHS engelsk

ModellSakPris (eks. mva)
19067AG9PTV421NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?