Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Produkt tilgjengelig for flat frakt.Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
9 220 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
DVD-treningsprogram
Dybde
14 "
dannet
DVD
Høyde
3"
Språk
Engelsk
Materiale
DVD
Antall sider
0
Emne
Overholdelse av regelverk
Systemkrav
DVD-spiller
Tid
25 min.
typen
Instruksjonsvideoer
Bredde
11 "
Fraktinformation:
Skipets vekt (kg)
1.32
Skipets høyde (cm)
7.62
Skipets lengde (cm)
35.56
Skipets bredde (cm)
27.94
HS kode
8523495000
Opprinnelsesland
US
Produktdetaljer:
Gir: Gir en trinnvis prosedyre for å utføre inspeksjoner før turen og en oversikt over hva du skal se etter under inspeksjoner underveis og etter turen
Grunnleggende DVD-systemkrav, en 400 MHz eller raskere Intel-kompatibel CPU, -Et skjermkort med AGP-arkitektur og minst 4 MB innebygd RAM, minst 128 MB system-RAM (Windows 2000, XP og Vista-brukere 256 MB eller mer anbefales), Windows 98 SE,
Grunnleggende DVD-systemkrav, en 400 MHz eller raskere Intel-kompatibel CPU, -Et skjermkort med AGP-arkitektur og minst 4 MB innebygd RAM, minst 128 MB system-RAM (Windows 2000, XP og Vista-brukere 256 MB eller mer anbefales), Windows 98 SE,
Grunnleggende DVD-systemkrav, en 400 MHz eller raskere Intel-kompatibel CPU, -Et skjermkort med AGP-arkitektur og minst 4 MB innebygd RAM, minst 128 MB system-RAM (Windows 2000, XP og Vista-brukere 256 MB eller mer anbefales), Windows 98 SE,
Grunnleggende DVD-systemkrav, en 400 MHz eller raskere Intel-kompatibel CPU, -Et skjermkort med AGP-arkitektur og minst 4 MB innebygd RAM, minst 128 MB system-RAM (Windows 2000, XP og Vista-brukere 256 MB eller mer anbefales), Windows 98 SE,
Grunnleggende DVD-systemkrav, en 400 MHz eller raskere Intel-kompatibel CPU, -Et skjermkort med AGP-arkitektur og minst 4 MB innebygd RAM, minst 128 MB system-RAM (Windows 2000, XP og Vista-brukere 256 MB eller mer anbefales), Windows 98 SE,